スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-D

スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-D - サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-D - サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-D - サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-D - サトーパーツ

撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。
結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。
機器内用の接続器具です。

材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:P.P.E(UL94V-0)
取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)内容量1個
全10種類を絞り込む
極数
10種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08616307ML-1700-D-1P1P17.6
オープン
269
296(税込)
32日以内出荷
返品不可
08616316ML-1700-D-2P2P27.6
オープン
569
626(税込)
当日出荷
08616325ML-1700-D-3P3P37.6
オープン
799
879(税込)
当日出荷
08616334ML-1700-D-4P4P47.6
オープン
929
1,022(税込)
8日以内出荷
返品不可
08616343ML-1700-D-5P5P57.6
オープン
1,298
1,428(税込)
17日以内出荷
返品不可
08616352ML-1700-D-6P6P67.6
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
08616361ML-1700-D-7P7P77.6
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月中旬
08616377ML-1700-D-8P8P87.6
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08616386ML-1700-D-9P9P97.6
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616395ML-1700-D-10P10P107.6
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする