曜日別特売

エルボールLHS(左ネジ)

エルボールLHS(左ネジ) - IKO(日本トムソン)エルボールLHS(左ネジ) - IKO(日本トムソン)エルボールLHS(左ネジ) - IKO(日本トムソン)エルボールLHS(左ネジ) - IKO(日本トムソン)エルボールLHS(左ネジ) - IKO(日本トムソン)
(3件のレビュー)

特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。
滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。
自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。

仕様1N≒0.102Kgf備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向左ねじ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法V(mm)
寸法W(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10300421LHS5L41791135.5271685930.5101511
1,310
839
923(税込)
当日出荷
10300437LHS6L519.5101339.730161061136.511.518.514
1,340
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
10300446LHS8L52412.516483619118144414.521.515
1,470
929
1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
10300455LHS10L6.528151957432313101752.5172618
1,700
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
10300464LHS12L6.53217.52266502717121961203020
2,230
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
10300473LHS14L83620257557301714226922.533.522
2,580
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
10300482LHS16L84022278464361916227424.535.523
2,980
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
10300491LHS18L1045253193.571402218278427.540.525
3,710
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
10300507LHS20L104927.534101.5774324203090.5304327
4,410
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
10300516LHS22L1254303711184472722329932.547.530
5,580
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10300437
2021-05-26
用途: 旧車の部品製作
クラフトN自動車・二輪車・自転車関連業

旧車の部品が無いので自作するために購入しました。一般的な部品(左ネジ用)ではないので入手出来て助かります。おかげで無事に作ることができました。

対象商品 : 10300437
2016-03-15
用途: 2輪外車への装着
卸売・小売業

2輪外車の正規部品に比べて精巧で頑丈である

対象商品 : 10300437
2014-03-14
用途: バイクシフトリンク部のジョイント

動きもスムーズで問題ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする