曜日別特売

ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ)

ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ) - IKO(日本トムソン)ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ) - IKO(日本トムソン)
材質鏡面仕上げ(球面内輪)材質(本体)特殊亜鉛ダイカスト合金タイプめねじ付き(ダイカスト形)ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
寸法G(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法dL(mm)
寸法h1(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
面取寸法r1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10303711PHSA12L1612M12×1.75191215.43217.522502766120.2
2,500
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
10303736PHSA16L2115M16×2221619.4402227643684160.3
3,550
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
10303745PHSA18L2316.5M18×1.5271821.9452531714093.5180.3
4,580
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
10303754PHSA20L2518M20×1.5302024.44927.5647743101.5200.3
5,600
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
10303763PHSA22L2820M22×1.5322225.85430378447111220.3
7,130
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
10303675PHSA5L86M5×0.8957.717911271635.550.2
1,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
10303684PHSA6L96.75M6×1116919.51013301639.760.2
1,400
取扱い終了
代替品有
10303693PHSA8L129M8×1.2514810.42412.51636194880.2
1,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
10303702PHSA10L1410.5M10×1.5171012.9281519432357100.2
1,910
取扱い終了
返品不可
代替品有
10303727PHSA14L1913.5M14×2221416.9362025573075140.3
2,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10303675PHSA5L38328421PHSA5LPHSA5L ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付) IKO(日本トムソン) 38328421ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)IKO(日本トムソン)1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
10303684PHSA6L38328437PHSA6LPHSA6L ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付) IKO(日本トムソン) 38328437ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)IKO(日本トムソン)1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
10303693PHSA8L38328446PHSA8LPHSA8L ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付) IKO(日本トムソン) 38328446ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)IKO(日本トムソン)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
10303702PHSA10L38328455PHSA10LPHSA10L ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付) IKO(日本トムソン) 38328455ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)IKO(日本トムソン)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
10303727PHSA14L38328473PHSA14LPHSA14L ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付) IKO(日本トムソン) 38328473ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)IKO(日本トムソン)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする