ネオコーンキャップ

ネオコーンキャップ - 仙台銘板
(3件のレビュー)

フラッシュ120、スーパー90、ソーラースターミニ(赤)をカラーコーンに取付ける際に使用します

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32616385-
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32616385
2015-09-11
用途: 搬入路のカーブ危険地点の目印に使用
建設業・工事業

ソーラースターミニとセットで使用しました。ピッタリはまって申し分なしです。
カラーコーンとのはずれ止め用のビスがセットなので便利です。

対象商品 : 32616385
2015-09-18
用途: 駐車場
株式会社睦美

とても良い

対象商品 : 32616385
2014-06-18
用途: 道路維持工事

ネオコーンキャップの商品説明にはデリネーター「スーパー90」にセット可能となっていますが溝切り位置が合いません、全く使えないわけではありませんが改善が必要です。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、
こちらの製品はぐっと差し込んでいただいて回していただくと抜け落ちないようになっております。
今一度入れる際に若干力を入れて試して頂けますでしょうか。
もし、セットできない場合は不良品の可能性がございます。
無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ライトを挿入する上部の内径をお知らせください。
回答:
こちらの穴径はφ40mmとなっております。
対象商品:
32616385
2013-11-14

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする