モノタロウ

小型ボールバルブ ワンタッチ接続型

小型ボールバルブ ワンタッチ接続型 - モノタロウ小型ボールバルブ ワンタッチ接続型 - モノタロウ小型ボールバルブ ワンタッチ接続型 - モノタロウ小型ボールバルブ ワンタッチ接続型 - モノタロウ小型ボールバルブ ワンタッチ接続型 - モノタロウ小型ボールバルブ ワンタッチ接続型 - モノタロウ小型ボールバルブ ワンタッチ接続型 - モノタロウ
(5件のレビュー)

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。

用途コンプレッサー等の空圧機器に使用流体水、油、空気バルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.68形状ワンタッチ接続型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80接続R×ホース口口径タイプストレート型接続方向ストレート型内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32621687-36.21844.540.3
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
08206134-36.21847.540.5
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70250644-36.21842.240.2
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70250653-36.21844.740.2
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70250662-36.21853.640.2
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70250678-36.21844.340.2
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70250662
2021-01-06
用途: 実験用器具に取り付けて使用。
製造業

この製品はチューブが非常に抜けにくく、一人で抜くには無理がある。片手でリングを押してもチューブは抜けないので、二人作業が必要。結局ユニオンストレートとセットで使う羽目に。。。他のワンタッチ継手ではこのような経験はない。

1が参考にしています
対象商品 : 32621687
2013-10-07
用途: 塗装作業
株式会社山下製作所

エアブラシ作業に重宝しています

対象商品 : 08206134
2016-08-25
用途: エアー機材配管
有限会社エンドー・デンタルラボ

コンパクトで使い勝手がよいです。

対象商品 : 32621687
2012-12-07
用途: CO2

問題無く使えてます。ピスコ等と比べると赤いプラスチックのコックが少しだけ華奢かな?一日数回程度の開閉なら大丈夫です。

対象商品 : 08206134
2012-02-13
用途: ワンタッチ継ぎ手変換時。
株式会社イーストマウンテイン・デーリィ農・林・水産業

モノタロウブランドにしては少し高いと思う。使用感は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
一般的な水道の蛇口に付くのでしょうか。
回答:
本商品は、一般的な水道の蛇口に適合致しません。
2021-07-20
質問:
真空対応でしょうか。
回答:
真空には対応しておりません。
2021-07-20
質問:
商品画像のネジのほうではなく黒いゴムの部分の方に炭酸ガスのホースを差すことは可能でしょうか。
回答:
ウレタンホースを差し込む構造になっております。バルブ自体の適合流体は水・油・空気対応で炭酸ガスには対応しないバルブです。
2021-07-20

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする