ベーシックスタイルハーフ

ベーシックスタイルハーフ - ユニカー工業ベーシックスタイルハーフ - ユニカー工業
(1件のレビュー)

手軽に使える帽子型のハーフタイプのつば付き仕様です。
安心のSG P.S.C規格適合品
あごひもの固定は手軽にしっかりと出来るワンタッチロックを採用しています。

用途125cc以下のオートバイ用サイズフリー(約56~61cm、サイズ調整パッドで調整可能)付属品サイズ調整パッド材質本体(ABS樹脂)、衝撃吸収材(発泡スチロール)、内装材(ポリエステルトリコット)、あごひも部分(ナイロン)質量(g)約630内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32623525BH-01Kブラック
4,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
32623543BH-01Sシルバー
4,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
32623534BH-01Wホワイト
4,000
取扱い終了
32623552BH-01Bブルー
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32623543
2017-05-26
用途: バイクの運転時
農・林・水産業

ベルトもかっちりしていて 使いやすい
もう少しサイズに微調整ができたらと思いました
値段を考えるとそういうものかな・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする