曜日別特売
モノタロウ

溶接スライドハンマー用片面チップ

溶接スライドハンマー用片面チップ - モノタロウ
(5件のレビュー)
用途溶接スライドハンマー用交換チップ材質SS400全長(mm)85太さ(Φmm)10内容量1組(3個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32623902-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32623902-31873669-- 片面チップ 溶接スライドハンマー用 モノタロウ 31873669片面チップ 溶接スライドハンマー用モノタロウ1組(3個)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2014-09-23
用途: 車両板金作業
カスタムガレージ プレシャス

ずっと探していたので、助かりました。

対象商品 : 32623902
2014-09-16
用途: 鈑金修理作業のパネル修理に使用

使い良いです(今回2セット目です)

対象商品 : 32623902
2014-04-07
用途: 板金作業に使ってます

近くの店では売っていないのでとても助かります。

対象商品 : 32623902
2012-02-16
用途: 板金作業
ワイルドダツク

安いので助かります。

対象商品 : 32623902
2010-11-30
用途: へこんだ部分の引き出し
ISA Garage

しばらく磨耗したものを使用していたのですが、やはり新しいものは先端の溶着がよくて引き出しが楽になりました。3本セットなので磨耗したら、すぐに交換しようと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする