よくあるご質問(FAQ)

モノタロウ

ネジロック剤

プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。
締め付け時の1〜2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。
ねじ部のさびや腐食を防止します。
溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。
乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。
ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
キャップのみの取扱いはありますか。
回答:
取扱いはございません。
1人が参考にしています
2023-08-25
質問:
説明文にはプラスチックを侵すことがないのでということですが、雄ねじが金属で雌ネジがプラスチック受け皿は使用できますか。
回答:
プラスチックでも使用は可能です。
※但し、受け皿の形状によっては、まれに剥がれることがございます予めご了承願います。
1人が参考にしています
2023-08-25
質問:
粘度、破壊トルクなど、この製品の性能値を教えてください。
回答:
粘度:350mPas
トルク:軟鋼ボルト(M10/P=1.5) ナット(厚さ8o) (25℃/7日後)
破壊 :10.5N-m
1人が参考にしています
2023-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
この商品の適合温度範囲を教えて下さい。
回答:
こちらの利用可能範囲は-40度〜80度までとなっております。
対象商品:
32625451
3人が参考にしています
2013-07-29
質問:
取り外したい時には取れるということですよね?
どのように取り外すのですか?
回答:
締め付け時の1〜2割増の戻しトルクで取り外すことができます。
対象商品:
32625451
1人が参考にしています
2011-08-30

商品詳細へ戻る