モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
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
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
よくあるご質問(FAQ)
ネジロック剤
プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。
締め付け時の1〜2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。
ねじ部のさびや腐食を防止します。
溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。
乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。
ご質問件数:
6
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
キャップのみの取扱いはありますか。
回答:
取扱いはございません。
参考になった
1人
が参考にしています
2023-08-25
質問:
説明文にはプラスチックを侵すことがないのでということですが、雄ねじが金属で雌ネジがプラスチック受け皿は使用できますか。
回答:
プラスチックでも使用は可能です。
※但し、受け皿の形状によっては、まれに剥がれることがございます予めご了承願います。
参考になった
1人
が参考にしています
2023-08-25
質問:
粘度、破壊トルクなど、この製品の性能値を教えてください。
回答:
粘度:350mPas
トルク:軟鋼ボルト(M10/P=1.5) ナット(厚さ8o) (25℃/7日後)
破壊 :10.5N-m
参考になった
1人
が参考にしています
2023-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
質問:
この商品の適合温度範囲を教えて下さい。
回答:
こちらの利用可能範囲は-40度〜80度までとなっております。
対象商品:
32625451
参考になった
3人
が参考にしています
2013-07-29
質問:
取り外したい時には取れるということですよね?
どのように取り外すのですか?
回答:
締め付け時の1〜2割増の戻しトルクで取り外すことができます。
対象商品:
32625451
参考になった
1人
が参考にしています
2011-08-30
商品詳細へ戻る
マイページ