AYプラグボルト (ステンレス製)
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。
外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。
材質が均一で、製品精度は優秀です。
- 用途
- コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。
- 材質
- ステンレス
- 材質(ボルト)
- ステンレス(SUS304)
- 材質(ナット)
- 真鍮(C-3804)
- 材質(外筒)
- 鉛(PbT-6)
アンカーボルト の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32633824 | SAY-100 | 46826963 | SAY-425AS | ![]() | AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) | エイ・ワイ・ファスナー | 1箱(100本) | ¥5,498 税込¥6,048 | 材質、入数が変わります。 |
| 32633833 | SAY-200 | 46826972 | SAY-530AS | ![]() | AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) | エイ・ワイ・ファスナー | 1箱(100本) | ¥7,598 税込¥8,358 | 材質、入数が変わります。 |
| 32633842 | SAY-300 | 46826981 | SAY-640AS | ![]() | AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) | エイ・ワイ・ファスナー | 1箱(50本) | ¥5,498 欠品中税込¥6,048 | 材質、入数が変わります。 |
| 32633851 | SAY-400 | 46826997 | SAY-845AS | ![]() | AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) | エイ・ワイ・ファスナー | 1箱(30本) | ¥5,198 欠品中税込¥5,718 | 材質、入数が変わります。 |
| 32633867 | SAY-500 | 46827006 | SAY-1050AS | ![]() | AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) | エイ・ワイ・ファスナー | 1箱(15本) | ¥4,798 税込¥5,278 | 材質、入数が変わります。 |
| 32633876 | SAY-600 | 46827015 | SAY-1260AS | ![]() | AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) | エイ・ワイ・ファスナー | 1箱(10本) | ¥4,998 税込¥5,498 | 材質、入数が変わります。 |
| 32633885 | SAY-100 | 46826963 | SAY-425AS | ![]() | AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) | エイ・ワイ・ファスナー | 1箱(100本) | ¥5,498 税込¥6,048 | 材質、入数が変わります。 |
| 32633894 | SAY-200 | 46826972 | SAY-530AS | ![]() | AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) | エイ・ワイ・ファスナー | 1箱(100本) | ¥7,598 税込¥8,358 | 材質、入数が変わります。 |
| 32633903 | SAY-300 | 46826981 | SAY-640AS | ![]() | AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) | エイ・ワイ・ファスナー | 1箱(50本) | ¥5,498 欠品中税込¥6,048 | 材質、入数が変わります。 |
| 32633912 | SAY-400 | 46826997 | SAY-845AS | ![]() | AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) | エイ・ワイ・ファスナー | 1箱(30本) | ¥5,198 欠品中税込¥5,718 | 材質、入数が変わります。 |
| 32633921 | SAY-500 | 46827006 | SAY-1050AS | ![]() | AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) | エイ・ワイ・ファスナー | 1箱(15本) | ¥4,798 税込¥5,278 | 材質、入数が変わります。 |
| 32633937 | SAY-600 | 46827015 | SAY-1260AS | ![]() | AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) | エイ・ワイ・ファスナー | 1箱(10本) | ¥4,998 税込¥5,498 | 材質、入数が変わります。 |


















