曜日別特売

オールプラグ

オールプラグ - サンコーテクノ

軽量物の取り付け用に最適

材質
ポリエチレン樹脂
適合材
コンクリート・ALCパネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
全長L(mm)
埋め込み深さ(mm)
使用ビス径(mm)
穿孔径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83050217MILT-12835355.18.0
¥1,000
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050296MILT-10730304.57.0
¥1,600
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050567MILT- 8625253.86.0
¥1,200
¥969
¥1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
83051127MILT- 6522223.15.0
¥1,800
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする