曜日別特売
SAY-600 AYプラグボルト (ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー 32633876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AYプラグボルト (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(20本)
注文コード
32633876
品番
SAY-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。
外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。
材質が均一で、製品精度は優秀です。

用途
コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。
ボルト頭部形状
六角
ボルト寸法
M12×60
筒径(Φmm)
19
筒長(mm)
43
ドリル径(Φmm)
20
材質
ステンレス
材質(ボルト)
ステンレス(SUS304)
材質(ナット)
真鍮(C-3804)
材質(外筒)
鉛(PbT-6)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32633876SAY-60046827015SAY-1260ASSAY-600 AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー 46827015AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー1箱(10本)
¥4,998
税込¥5,498
材質、入数が変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする