ラスタージンクスプレー

ラスタージンクスプレー - 日新インダストリー
(7件のレビュー)

亜鉛メッキ補修塗料。乾燥塗膜中亜鉛末82%含有。
めっき色に一番近い光輝性シルバー仕上げ。
光輝性のリン片状亜鉛粉末使用。
エポキシ樹脂使用で塗膜の密着性・防錆力は強力です。
タレがなく乾燥時間が短い一液タイプ、下塗り・上塗りが不要で作業が容易です。
亜鉛メッキと調和し目立たない補修。
RoHS指令対応。

用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修に。成分亜鉛末(フレーク粉末)、アルミ粉、高分子エポキシ樹脂ワニス、溶剤、噴射剤(DME)光輝性シルバー主な用途亜鉛メッキ、鋼密度1.0(±0.1)/20℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.6特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量82%
注意
※塗装面の錆、油、溶接跡のスラッグ等は完全に除去してください。※新パッケージに変更になっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15467727-1本(420mL)1900mL
2,260
1,798
1,978(税込)
当日出荷
32631103ラスタージンクスプレー1本(400mL)0.18L
2,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32631103ラスタージンクスプレー15467727-ラスタージンクスプレー ラスタージンクスプレー 日新インダストリー 15467727ラスタージンクスプレー日新インダストリー1本(420mL)
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32631103
2020-06-08
用途: 金具の塗装
建設業・工事業

他のと比べてみて非常に塗りやすく満足しています。
あと、もう少し安ければ文句なしです。

対象商品 : 32631103
2019-09-05
用途: 仕上げ時

ローバルと併用していますが、こちらの方が仕上がりがきれいだとは思いますが、単価が高すぎるので使用頻度としては少ないです。消耗品なのでもう少し安価での提供だと切り替えられるのですけど。

対象商品 : 32631103
2018-01-20
用途: 車の錆だらけのホイールを染めた。

普通に銀色のカラースプレー。・・・・・・・・・・・

対象商品 : 32631103
2016-07-15
用途: バイクのスポーク
製造業

錆付いていた部分をはがし、塗装しました。
実際のメッキ感があり見た目は良いです。

対象商品 : 32631103
2015-06-05
用途: 亜鉛ビキ、ボートトレーラーの塗装補修

下処理を、雑にしても、程よい仕上がりで満足してます。
しっかり固着してる様です

1が参考にしています
対象商品 : 32631103
2017-03-01
用途: アルミホイール、ガリ補修
自動車・二輪車・自転車関連業

クロームでなく、完全に、シルバーです。これは、使えないわー。

対象商品 : 32631103
2015-05-25
用途: 金具のメッキ
ベルテクス株式会社

メッキスプレーの中で一番メッキらしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする