充電ドリルドライバー

充電ドリルドライバー - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

作業が早い「高速」、高トルクの「低速」にスピードが切り替えられます。
きめ細かくトルク設定ができ、ネジの締めすぎを防ぎます。
スイッチOFFで駆動メカがロック。手で最後の確認締め(手締め確認)ができます。
クラッチが効くと自動的に電源OFF。ネジ山を傷める心配がなく、電池のムダ遣いも防止。
LEDライトでネジ締め部をはっきり照らします。

ねじ締め能力
ハイモード
木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約880本
ボード用スクリューネジ(Φ3.8×28mm・石膏ボードの厚み12.5mm+赤松)約880本
テクスネジ・SPC(Φ3.5×13mm・板厚1.6mm)約630本
テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約560本
穴あけ能力
ハイモード
ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約18穴
木工・米松(Φ18×120mm)約70穴
ロウモード
ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約15穴
木工・米松(Φ30×40mm)約110穴
最大締付トルク(N・m)
(弾性体締付トルク)高速/8.8、低速/26
※(剛性体締付トルクの場合)高速/21.6、低速/34.3
仕様
高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付
LEDライト、リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)3.3チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13)充電時間(分)38クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)バッテリーリチウムイオン(EZ9L41)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)189×221×60質量(kg)1.6回転数(min-1[回/分])高速/200~1350、低速/60~400(無段変速)内容量1台
注意
※能力はフル充電での目安です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32635294EZ7440LZ2S-Bプラスチックケース(EZ9633)、急速充電器(EZ0L81)
電池パックLZタイプ(EZ9L41)×2個、ドライバービット#2+65mm(EZ9BP221)
59,000
取扱い終了
34570137EZ7440LZ2S-Rプラスチックケース(EZ9633)、急速充電器(EZ0L81)
電池パックLZタイプ(EZ9L41)×2個、ドライバービット#2+65mm(EZ9BP221)
59,000
取扱い終了
34570146EZ7440LZ2S-Aプラスチックケース(EZ9633)、急速充電器(EZ0L81)
電池パックLZタイプ(EZ9L41)×2個、ドライバービット#2+65mm(EZ9BP221)
59,000
取扱い終了
34570155EZ7440X-Bドライバービット#2+65mm(EZ9BP221)
24,800
取扱い終了
34570164EZ7440X-Rドライバービット#2+65mm(EZ9BP221)
24,800
取扱い終了
34570173EZ7440X-Aドライバービット#2+65mm(EZ9BP221)
24,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32635294
2010-10-28
用途: 配管工事や器具取付時などの穴空けやビス止めなど

やはり松下のマイジョイとは比較にならないパワーがあります。
バッテリーがかなり長持ちで、継ぎ足し充電が可能なので効率的に充電出来ます。
見た目よりも軽いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする