マフラー高耐熱テープ

マフラー高耐熱テープ - SOFT99マフラー高耐熱テープ - SOFT99
(12件のレビュー)

300℃の高温にも耐え、航空機エンジン補修用としても採用されている超耐熱粘着素材を使用しています。

用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用トラスコ品番754-4081テープ幅(mm)50テープ長さ(m)1耐熱温度(℃)310危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※必ずエンジンを止め、補修箇所が冷えてから使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3264607409212
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99 『99工房 マフラー高耐熱テープ』 【SOFT99 TV】
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32646074
2024-04-03
用途: マフラーの補修
建設業・工事業

大きい亀裂を埋めるための下地として使用しました。その上にガンガムを塗って対応しました。現在のところ漏れは発生しておりません

1が参考にしています
対象商品 : 32646074
2023-05-20
用途: キャノビーのエンジンカバーとマフラーの間に。使います。
サービス業

エンジンカバーが、古いのできれいに接着できますか、わかりません。用途的にはまちがっていないので、上手くいけば、ありがたいことです。

2が参考にしています
対象商品 : 32646074
2023-06-03
用途: バイクのマフラーガスケットの代用として
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのエキパイとサイレンサーを繋ぐガスケットの代用として使いました。(純正部品では取り扱いのないサイズだったため) 排気漏れもなく性能は満足ですが、ガスケットと比べて割高なのは仕方ないところです。

1が参考にしています
対象商品 : 32646074
2022-05-13
用途: お客様車両のメンテナンス時

応急処置程度のつもりで使用しましたが、半年経過してもしっかりと取り付いてます。

対象商品 : 32646074
2020-02-21
用途: バイクのカウリング内側の養生
教育・研究機関

幅広タイプがよかったのでこちらを購入しました。確かに透明フィルムがはがしにくくてイラッとすることはありましたね。粘着力はよいのですが・・・。

対象商品 : 32646074
2018-09-07
用途: マフラーのつなぎ目の隙間から排気漏れがするために使用した。
サービス業

使用してから本格的に走ってないため効果はまだ定かではありませんが、テープ自体は粘着力もありすぐはがれない感じはしました。

対象商品 : 32646074
2021-01-19
用途: お客様の車のメンテナンス
卸売・小売業

マフラーエキゾーストパイプ部分に極小の穴があいて排気漏れをしていた為、購入しました。

対象商品 : 32646074
2019-04-05
用途: マフラー穴ふさぎ
オートパートナー山本

あまり大きい穴は無理ですがしっかり張り付いてふさげます。
もう少し長ければと思うところはあります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする