幅広マフラー耐熱テープ

幅広マフラー耐熱テープ - SOFT99幅広マフラー耐熱テープ - SOFT99
(1件のレビュー)

テープ幅が10cmもあるので縦方向に割れた亀裂でも、ひと貼りでOK。
耐熱温度は150℃ですので高温部分の補修はもちろん、破損予防にも使えます。

用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用トラスコ品番754-3883テープ幅(mm)100テープ長さ(m)1耐熱温度(℃)150危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※必ずエンジンを止め、補修箇所が冷えてから使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3264609209018
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99 『99工房 幅広マフラー耐熱テープ』 【SOFT99 TV】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32646092
2022-11-29
用途: 自動車修理
水谷太洋オート株式会社

いつも、幅の小はリピートしてますが、今回幅広をかってみました。
タイコの部分にはよさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする