G’ZOX PS ラジエーターモレ止め

G’ZOX PS ラジエーターモレ止め - SOFT99
(11件のレビュー)

冷却水に入れるだけで極微小の固体成分がラジエーターの破損箇所に引っかかるカタチで大きく塞ぎ、次に樹脂がしっかりと固まってモレを止めます。
モレる前に添加しておけばラジエーターが破損した場合のモレ予防になります。

用途ラジエーターのひび割れ補修危険物の類別非危険物内容量1個(125mL)
注意
※必ずエンジンを停止し、ラジエーターが冷えていることを確認してから使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3264552303141
1,200
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32645523
2026-01-09
用途: ラジエーターの漏れ止め
有限会社 エンジニアリング カワゾエ建設業・工事業

軽バンのラジエーターの水がかすかですが減っていたので ラジエーターは新品に替えたり
ここと思うところを潰していったのになかなかわからず水を足して乗っていましたときダメ元で入れてみたら止まりました
他のメーカーのものでも止まったのかもしれませんがたまたま買ったのがこの商品です

対象商品 : 32645523
2021-05-07
用途: マイカー整備・修理

効果の程はわかりません。安心感と予防措置の商品との割り切りです。

2022-04-22
用途: メンテナンス時

150系のムーブのアッパーからの水漏れでしたが、投入後はすぐに漏れは止まりました。
ただ、約二カ月後に再発。
一時的な効果の商品かもしれません。
半永久的に効果の持続する性能でなければ意味がないと思うのですが・・・。

対象商品 : 32645523
2020-09-14
用途: すごい

トラクターのラジエターが水漏れ。試してみると即止まりました。

対象商品 : 32645523
2019-09-30
用途: ラジエター漏れの応急対応に使いました。
ATY設計建設業・工事業

取説の注意書きを読んで1.2㎜以内のものに効果ありとあり不安でしたが何とかダダ洩れ状態は解消しています。近所を運転するだけなら毎日1リットルの補給で大丈夫でした。

1が参考にしています
対象商品 : 32645523
2018-11-21
用途: 修理

言わずと知れたラジエターへストップリークはとても良いです。

対象商品 : 32645523
2018-05-17
用途: 自動車ラジエター上部カシメから漏れ
サービス業

ラジエターのアッパータンク(上部カシメ部)からの滲みの為に入れてみました。元々走行中のみ滲んで直ぐ乾いてしまう状態で冷却水の減る量もそれほど多くありませんでした。
これから夏に向けて、ラジエター交換を考えていましたが試しに注入して見ました。
結果、15分位の走行で漏れは完璧に止まりました!!満足です。
漏れた部分が空気に触れて、固まるタイプの様ですので、ラジエターキャップの内側にどろっとしたカスが付きますが、漏れは止まりましたのでしばらく様子を見ます。

1が参考にしています
対象商品 : 32645523
2014-02-07
用途: バイク用ラジエター及び冷却ラインの漏れ止め

半分入れて様子を見てみました、1日に5キロ程を2回乗っただけで漏れが止まったみたいです、使用前は少し走ればプラグが濡れて片肺運転になっていましたが今の所調子良いみたいです、助かりましたOK!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする