曜日別特売

G’ZOX プロスペックフラッシングオイル

G’ZOX プロスペックフラッシングオイル - SOFT99
(104件のレビュー)

特殊油活性剤OX-20を添加!抜群の洗浄力です。
本品をオイル交換時に使用するだけで有害なフラッジを洗い落とし、エンジンパワーを回復します。

使用方法
オイル交換時に使用してください。
1、5~6分後暖気運転した後、エンジンを停止し注油口からエンジンオイルに本品を添加してください。
2、注油キャップをしめ、10~15分間1000~1500回転でアイドリングしてください。
3、エンジンを停止し、冷める前に完全に古いオイルを抜き取り、新しいオイルを規定量入れてください。
大型トラックには2缶以上使用してください。
用途エンジン内部の洗浄用種類速効性タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mLベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性内容量1個(350mL)
注意
※エンジンオイルに本品を添加したまま、絶対に走行しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3264549603112
オープン
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:104
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: オイル交換に

リトルカブのオイル交換時に使用しました。
エンジン内部の汚れがだいぶ除去できた気がします。

対象商品 : 32645496
2025-12-29
用途: 車のオイル交換
サイクルショップタナカ自動車・二輪車・自転車関連業

車2台に5000キロ毎交換している。交換してから走ると軽やかになる。

2025-02-04
用途: オイルメンテナンス
その他業種

オイル交換毎に安価なプラス効果で使用する為に複数本を買いましたが、当時より価格が急激に高くなったので、残念ながらこちらでの購入メリットは無くなってしまいました。商品はいいものです。

対象商品 : 32645496
2025-09-25
用途: オイル交換時に
自動車・二輪車・自転車関連業

きれいになる感じがするのでオイル交換時に利用していますが、良いです。

対象商品 : 32645496
2024-08-09
用途: エンジンオイル交換時に使用。
その他業種

走行距離10,000kmごとに使用してみてスラッジ除去効果を感じます。110,000km走行でもオイル注入口から覗いて付着スラッジは、ほとんど見受けられません。

2が参考にしています
対象商品 : 32645496
2024-09-27
用途: オイル交換
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

内部が綺麗になりリフレッシュできました
また機会があれば購入したいです

対象商品 : 32645496
2024-04-05
用途: オイル交換サボった時に
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもは5千キロで交換するエンジンオイル、忘れてしまったりサボったりで大幅に交換時期オーバーした際に使っています。
効果のあるなしは即わかる物ではありませんが、寿命が10万キロ「まで」か10万キロ「から」かはオイル管理でしか成し得ませんので…。
1万キロ毎オイル交換の方も定期的に使ってみてください、煙を吐かないエンジンのままでいてくれますよ。

2が参考にしています
対象商品 : 32645496
2024-05-31
用途: 車整備に

オイルパン取り外し前に使用。フラッシング後にオイルパンを
開けるとオイルの滴りが少なくなるようで、組付け前の液ガスはがしや
脱脂が多少楽になるので良いですね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする