曜日別特売

溝なしベタイケール(精密アングルプレート)

溝なしベタイケール(精密アングルプレート) - 大西測定工具溝なしベタイケール(精密アングルプレート) - 大西測定工具溝なしベタイケール(精密アングルプレート) - 大西測定工具

内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。

用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250リブ本数2内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
直角度(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32719872OS-166A5016153215±0.03
9,460
8,690
9,559(税込)
10日以内出荷
返品不可
32719881166A-75K7520105525±0.03
11,440
9,890
10,879(税込)
10日以内出荷
返品不可
32719897OS-166A10022108230±0.03
12,640
10,900
11,990(税込)
8日以内出荷
返品不可
32719906166A-125K12522108920±0.04
24,200
22,900
25,190(税込)
10日以内出荷
返品不可
32719915166A-150K150231011040±0.04
34,320
32,900
36,190(税込)
10日以内出荷
返品不可
32719924166A-200K200271614040±0.05
58,520
52,900
58,190(税込)
10日以内出荷
返品不可
32719951166A-50A5016153215±0.003
29,920
29,900
32,890(税込)
10日以内出荷
返品不可
32719967166A-75A7520105525±0.003
39,600
37,900
41,690(税込)
10日以内出荷
返品不可
32719976166A-100A10022108230±0.005
44,660
39,900
43,890(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
32719985166A-125A12522108920±0.005
73,920
65,900
72,490(税込)
10日以内出荷
返品不可
32719994166A-150A150231011040±0.006
88,000
76,900
84,590(税込)
10日以内出荷
返品不可
32720003166A-200A200271614040±0.01
145,200
139,000
152,900(税込)
10日以内出荷
返品不可
32719933OS-166A250352017045±0.05
64,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
車上渡し
32719942OS-166A300352322070±0.05
110,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
車上渡し
32720012OS-166A250352017045±0.01
180,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
車上渡し
32720021OS-166A300352322070±0.01
240,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする