鋳鉄製精密ヤゲン台A型A級仕上

鋳鉄製精密ヤゲン台A型A級仕上 - 大西測定工具鋳鉄製精密ヤゲン台A型A級仕上 - 大西測定工具鋳鉄製精密ヤゲン台A型A級仕上 - 大西測定工具

V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。

用途
精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。
丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。
平行度(mm)0.02直角度(mm)±0.03(V溝)種別A級仕上材質FC250型式A型内容量1組(2個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32710081126-50A50×32×22385291816151233
26,400
25,980
28,578(税込)
66日以内出荷
返品不可
32710097126-75A75×38×2544533252022.52033
35,800
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
32710106126-100A100×58×3572554332727.527.533
44,200
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
32710115126-125A125×80×50945714735323233
65,200
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
32710124126-150A150×90×60113785453537.537.544
80,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
32710133OS-126200×140×901628.51227950605555
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする