曜日別特売

OSS精密石定盤 JIS0級

OSS精密石定盤 JIS0級 - 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS0級 - 大西測定工具

細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。
天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。
ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。
JISB7513準拠品

用途
高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。
サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS0級材質黒御影石内容量1台
注意
※単体でも十分ご利用頂けますが、調整補助具を併用するのが望ましいです。
車上渡しになります。
台は別売りになります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
本体寸法(mm)
平面度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32737896OS-102300×300300×300×1004
45,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32737905OS-102300×450300×450×1004.5
66,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32737914OS-102400×400400×400×1004.5
90,400
79,980
87,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32737923OS-102450×450450×450×1004.5
103,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32737932OS-102450×600450×600×1005
112,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32737941OS-102500×500500×500×1005
104,000
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32737957OS-102500×750500×750×1305.5
163,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32737966OS-102600×600600×600×1305
148,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32737975OS-102600×900600×900×1306
240,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32737984OS-102750×1000750×1000×1506.5
262,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
北海道地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする