ロングステンレスニッパ

ロングステンレスニッパ - スリーピークスロングステンレスニッパ - スリーピークス
(4件のレビュー)

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。
ステンレスはさびにくい特性をもっています。
水まわりに安心してお使いいただけます。
針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。
熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。

切断能力
より線:2.0mm2
プラスチック可
用途金属線やプラスチックの切断に。全長(mm)166呼び寸法(mm)165トラスコ品番381-9388材質ステンレス鋼質量(g)95タイプロング硬さHRC52~57(刃部)寸法A(mm)166寸法F(mm)19寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6刃先角度(°)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32690856LS-01
4,630
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-14
用途: 手の入らないところのケーブルタイの切断
有限会社アスコ通信特機

手が入らず、手を入れると見えなくなるような奥まったところのケーブルタイの切断に使用してます。
もう少し刃先が長いのを探してましたがこれが安くて一番長いので買ってみました。
今までのニッパに比べて作業ははかどりました。
もっと長いのがあればいいのですが…。

1が参考にしています
対象商品 : 32690856
2017-04-08
用途: 基板上のジャンパーや込み入ったリード線を切っていくのには最適

欠点は、グリップが抜けてくること。シザーケースから素早く抜くような使い方ではすぐにずれてきてしまいます。
刃はプラスチック用と同様の硬度で、刃の厚さや角度が異なるようです。あまり長持ちする刃ではありません。1年半でリピート買いしました。
プラスチックのリターンスプリングを抜くと、ハサミのように大きく開くので、古いものは研ぎ直し、好みの刃付けになったのでまた使っています。
軽量・尖鋭な刃先・ステンレス。刃は硬くはないが研ぎ直しやすい。日本製。
持ち手側で左が手前の、左手用ハサミと同じ造りなのは、剪断する刃ではないのでどちらでも良いのでしょうが珍しい。なかなか特徴の多い工具だと思います。

対象商品 : 32690856
2011-08-23
用途: キャプタイヤの切断、皮むき

先が細く良く切れます。使いやすいです。

対象商品 : 32690856
2014-11-20
用途: 狭い場所のカット
株式会社スフィアシステム

一番長い刃先を選んだつもりだが詳細が無いため買うときに不安だった。

MonotaROからの回答

こちらの商品は刃先が19mmになります。どうぞ宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする