曜日別特売

ボールバルブ21型 フランジ型

ボールバルブ21型 フランジ型 - アサヒAVボールバルブ21型 フランジ型 - アサヒAVボールバルブ21型 フランジ型 - アサヒAVボールバルブ21型 フランジ型 - アサヒAVボールバルブ21型 フランジ型 - アサヒAVボールバルブ21型 フランジ型 - アサヒAVボールバルブ21型 フランジ型 - アサヒAVボールバルブ21型 フランジ型 - アサヒAV
(1件のレビュー)

トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。

用途汎用ボール弁、フランジ式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式フランジ形接続10Kフランジ型ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32709354V2ALVUEF1015151/2
5,790
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
32709363V2ALVUEF1020203/4
6,890
6,598
7,258(税込)
当日出荷
32709372V2ALVUEF1025251
9,350
8,698
9,568(税込)
当日出荷
32709381V2ALVUEF1032321-1/4
15,150
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
32709397V2ALVUEF1040401-1/2
16,240
14,980
16,478(税込)
当日出荷
32709406V2ALVUEF1050502
23,980
20,980
23,078(税込)
当日出荷
32709415V21LVUEF1065652-1/2
29,650
27,980
30,778(税込)
当日出荷
32709424-803
46,480
43,980
48,378(税込)
当日出荷
32709433-1004
65,860
61,980
68,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32709354
2021-06-20
用途: 配管フランジ部および当該バルブのねじ込み部からの薬品の漏洩時
サービス業

早急に交換が必要とな立った際に、迅速な対応で重宝した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする