曜日別特売

圧接型グレーチング 並目 KO型

圧接型グレーチング 並目 KO型 - 片岡産業
(13件のレビュー)

交通量の少ない道路横断溝や工場内の排水溝など帯状のみぞに使用します。
圧接型は衝撃やベアリングバーの倒れに強い製造方法です。

種類みぞぶた長さ(mm)995形状並目 プレーンタイプみぞぶた・横断溝・側溝用ピッチ並目内容量1枚
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
荷重(t)
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32701864KO 20-252006.72525100
6,800
取扱い終了
代替品有
32701986KO 40-2540012.5252300
9,900
取扱い終了
代替品有
32702293KO 60-7560058.37520500
37,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
32701873KO 25-252508.02525150
7,400
取扱い終了
32701882KO 25-3225010.13225150
8,700
取扱い終了
32701891KO 30-253009.6256200
8,300
取扱い終了
32701907KO 30-3230011.93214200
9,400
取扱い終了
32701916KO 30-3830014.13814200
10,300
取扱い終了
32701925KO 30-4430016.24425200
11,500
取扱い終了
32701934KO 35-2535011.1252250
9,100
取扱い終了
32701943KO 35-3235013.7326250
9,900
取扱い終了
32701952KO 35-3835016.23814250
11,800
取扱い終了
32701961KO 35-4435018.74425250
12,800
取扱い終了
32701977KO 35-5035024.25025250
16,400
取扱い終了
32701995KO 40-3240015.6322300
10,800
取扱い終了
32702004KO 40-3840018.3386300
12,500
取扱い終了
32702013KO 40-4440021.14414300
14,100
取扱い終了
32702022KO 40-5040027.45025300
18,100
取扱い終了
32702031KO 40-5540029.85525300
20,400
取扱い終了
返品不可
32702047KO 45-2545014.0252350
10,500
取扱い終了
返品不可
32702056KO 45-3245017.4322350
11,600
取扱い終了
32702065KO 45-4445023.5446350
15,500
取扱い終了
返品不可
32702074KO 45-5045030.55014350
19,800
取扱い終了
返品不可
32702083KO 45-5545033.35525350
22,100
取扱い終了
返品不可
32702092KO 45-6045036.76025350
24,700
取扱い終了
返品不可
32702101KO 50-3250019.3322400
13,100
取扱い終了
32702117KO 50-3850022.6382400
14,700
取扱い終了
返品不可
32702126KO 50-4450026.0446400
16,900
取扱い終了
32702135KO 50-5050033.75014400
21,500
取扱い終了
32702144KO 50-5550036.75520400
24,100
取扱い終了
返品不可
32702153KO 50-6050040.56020400
25,600
取扱い終了
返品不可
32702162KO 50-6550042.86525400
28,900
取扱い終了
返品不可
32702171KO 55-3255021.1322450
13,800
取扱い終了
返品不可
32702187KO 55-3855024.7382450
16,000
取扱い終了
返品不可
32702196KO 55-5055036.9506450
23,600
取扱い終了
返品不可
32702205KO 55-5555040.25514450
26,400
取扱い終了
返品不可
32702214KO 55-6555046.86520450
29,600
取扱い終了
返品不可
32702223KO 55-7555053.67525450
36,100
取扱い終了
返品不可
32702232KO 60-3260023.0322500
14,700
取扱い終了
返品不可
32702241KO 60-4460030.8442500
19,700
取扱い終了
返品不可
32702257KO 60-5060040.1506500
25,600
取扱い終了
返品不可
32702266KO 60-5560043.6556500
27,900
取扱い終了
返品不可
32702275KO 60-6060048.16014500
30,500
取扱い終了
返品不可
32702284KO 60-6560050.86514500
32,200
取扱い終了
返品不可
32702302KO 60-9060068.69025500
49,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32701864KO 20-2521229416WO-X 20-525KO 20-25 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 片岡産業 21229416圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型片岡産業1枚
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32701986KO 40-2521229538WO-X 40-725KO 40-25 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 片岡産業 21229538圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型片岡産業1枚
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32702293KO 60-7521229827WO-X 60-975KO 60-75 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 片岡産業 21229827圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型片岡産業1枚
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32701907
2015-11-26
用途: 業者が使っている商品と同じで超強度
株式会社シティスキャナサービス業

業者が使っている商品と同じで超強度。
側溝の幅が34cmでしたので30cmのを購入して、
100円ショップで買ったエポキシ2セットで溝に固定しましたが
ビクともしません。
こんな重い物をDIYショップで買ってくるのは無理
届けて頂き助かります。
初めてモノタロウを使いましたが
こんな便利なショップがあるんですね。
たまたまですが以前買ったホワイトボード再生コート剤もここでした。
とても良い商品で1年経過しても新品同様です。

2が参考にしています
対象商品 : 32702284
2015-10-29
用途: グラウンド整備
教育・研究機関

グラウンドの整地に利用しています。強度、価格ともに納得のものでした。

対象商品 : 32702022
2015-03-31
用途: 駐車場の側溝に使用。

大型車の専用駐車場に使用しました。
既存品と何ら変わりのない商品で、安く購入出来たので良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 32702031
2015-01-30
用途: 道路の側溝蓋

弊社の物流センター前道路の側溝蓋として
コンクリート製を当グレーチングに変更して使用しています
昨年、一部を変更し様子を見ていましたが、
トラブルなく快適の為、追加しました。

対象商品 : 32701986
2015-08-18
用途: 用水路の蓋として使用
農・林・水産業

はじめてモノタロウさんで購入しましたが、申し込んで商品が届くまでとても早く満足しています。

対象商品 : 32702101
2014-05-07
用途: 池の橋代わり

大きさもちょうどよく、丈夫で見た目も結構気に入ってます。
商品変更をしましたが、しっかりと早急に対応していただきました。

対象商品 : 32701882
2014-03-18
用途: グレーチング

フォークリフトが通るのですが、
しっかりしていて、満足しています。
また、この寸法が、工場の溝にぴったりです。

対象商品 : 32701891
2014-07-14
用途: 食品工場生産ライン架台に使用

問題は、有りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする