片岡産業
エクセレントバリカー 上下式(ステンレス製)
材質/仕上
ステンレス/ヘヤーライン
寸法(mm)
Φ76.3(t2.0)×H710
内容量
1個
注意
※アンカー、土台は付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32720947
JS7
南京錠(25mm)
9
-
¥
41,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
32720956
JS7-C
ステンレスクサリ(Φ5)/2m内蔵
11
クサリ内蔵型
¥
54,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
32720965
JS7-CE
-
9
エンド用
¥
43,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください