曜日別特売
モノタロウ

すべらないシート

すべらないシート - モノタロウ
(3件のレビュー)

ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで小物等のすべりを防ぎます。
接着剤などは使用していない為、ベタついたり、ノリ残りの心配もなく、付け替えが自由です。
曲面にもフィットします。

使用方法
強い曲面でない、なるべく平らな場所を選んでください。
本製品を置く面のホコリや油分を十分に拭きとってから本体を置いてください。
用途滑り防止シート材質シリカゲル厚さ(mm)3ブラック質量(g)30シートサイズ(mm)140×95内容量1枚
注意
※運転操作の妨げにならない場所に取り付けてください。万一落下した場合でも運転操作の支障のない場所に取り付けてください。
塗装・ワックスが施されている部分には取り付けができません。
悪路走行時など振動や動き、特に上下の激しい揺れにより、脱落するおそれがあるのでご注意ください。
本製品は完全にすべりを防止するものではありません。使用状況や設置場所によって効果を得られない場合があります。
本製品は、小物を固定するものではありません。置く物の底面が小さい・高さがある・壊れやすい・キズがついて困る物・液体物、などへのご使用はおやめください。
使用状況や経過年数により、本体に変色・劣化など発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
ライターやエアゾール製品等の火気製品を置かないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32719355-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32719355-32575916SZ111- 激ピタッシート カーメイト 32575916激ピタッシートカーメイト1枚
669
税込736
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32719355
2010-10-13
用途: お客さまサービスとしてプレゼント。

お客さまから好評でした。
問題なのは同じ製品を購入できない点です。

対象商品 : 32719355
2010-06-28
用途: 車ダッシュボードへipodを置く時に使用する。

大きさは丁度良いのですが、粘着力が不足している。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに、要望をあげさせていただきます。

対象商品 : 32719355
2009-12-12
用途: 車のダッシュボードの上にすべり止めとして使っています

普通に使えます。百均の滑らないシートより効果有りです。
材質のシリカゲルってシリコーンゴムのことですよね。
夏場の暑いときにどうなるか判りませんが大丈夫だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする