ブレーキグリースEX

ブレーキグリースEX - ダイゾーニチモリブレーキグリースEX - ダイゾーニチモリ
(21件のレビュー)

新開発特殊グリースをベースとしておりますので、ノンブラックタイプで、ラバー兼用を実現いたしました。
他のノンブラックのブレーキグリースとは違いブレーキフルードと混ざっても凝固しない特長をもっています。

外観オレンジ色危険物の類別非危険物内容量1本(50g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32737241N-128
2,330
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32737241
2023-07-07
用途: お値段以上です
サービス業

メンテナンスの際に、スライドピン、スライドピンブーツ、
そしてブレーキパッドを推すピストンのピストンブーツを少しめくって塗布。
シリコングリスでも良いんですがピストンブーツの場合は
ブレーキ液と混ざると良くないのでこの製品は良いと思います。
全体的に言えることはブレーキタッチ、キレは良くなったと思います。
某青いラベルの高い商品に比べてまったく遜色ないし値段が安いことを
考えたらこちら商品の方が上だと思いますよ。

1が参考にしています
対象商品 : 32737241
2023-05-07
用途: キャリパーのピンに塗布

色はオレンジ色のグリスです。整備時にはピンの摺動維持の為グリスアップをしますがこれがベストと感じました。

対象商品 : 32737241
2020-02-18
用途: 自動車整備
足立自動車

某シリコングリスを使っていましたが、粘度が気になっていて此方に変更しました。
個人の感想ですが、、、ラバーはもちろんスライドピンには此方の商品の方が良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 32737241
2020-05-30
用途: キャリパーオーバーホール時に使用
その他業種

まだ使用していませんが、期待しています。
迅速な対応ありがとうございます。

対象商品 : 32737241
2020-02-24
用途: ブレーキ整備
製造業

リピートです。ブレーキシリンダ内部、ダストブーツ内部、パッキンに充填、塗布して湿気を遮断します。シリコンよりこちらの方が好みです。

1が参考にしています
対象商品 : 32737241
2019-09-15
用途: 車両整備

スライドピン グリスアップに使用しましたがよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 32737241
2017-12-17
用途: 愛車のメンテナンス
製造業

容量がタップリあり、しっかりとグリスアップが出来るので助かります。

1が参考にしています
2022-03-14
用途: ブレーキメンテナンス
建設業・工事業

製品は問題ないが他の方のレビューでもある通り蓋の底が抜けた。この点を改良してもらいたい

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする