曜日別特売

インナー(裏タフタ)

インナー(裏タフタ) - アタックベースインナー(裏タフタ) - アタックベースインナー(裏タフタ) - アタックベース
(13件のレビュー)
混率(%)
(表)ポリエステル100
(裏)ポリエステル100
ネイビー仕様後開き2本ファスナー付その他生地の質量は目安です。材質タフタキルティング内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32746901256004L
5,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
3274686525600M
5,500
取扱い終了
返品不可
3274687425600L
5,300
取扱い終了
3274688325600LL
5,300
取扱い終了
32746892256003L
5,500
取扱い終了
32746917256005L
5,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32746892
2022-12-06
用途: 屋外作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

185cm70kg体型で3Lを購入しました。3回使用し3回洗濯したら当初より約4cmくらい縮みました。次回は4Lを購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32746883
2022-01-27
用途: 自動車板金塗装

リピートしました。前回の物は3シーズンももってくれて耐久性もいいです。
身長170㎝でLLサイズを使用していますが、少し大きめなのでかがむ時楽です。

対象商品 : 32746874
2019-01-07
用途: 屋外での警備
サービス業

主人の為に購入しました。2着目の購入です。
あまり私の言う事は聞かない主人ですが、
「つなぎが暖かい。もう1枚頼んで」
と本人が希望しましたので
よほど気に入ったのだと思います(笑)

対象商品 : 32746892
2017-11-04
用途: 寒い日のツナギの下着

大便時のファスナー開口部の面積が、左寄りで小さい。

対象商品 : 32746865
2017-02-08
用途: 常に着用

探していたのですが、ホームセンターなどでみなくなって困っていました。暖かく重宝しています。

対象商品 : 32746892
2014-11-25
用途: 風が舞い込む場所での深夜作業

とても暖かくて重宝しているが、和式トイレでは、難儀するとの意見がありました。

対象商品 : 32746917
2015-02-16
用途: 防寒対策

薄手でよいです。
大きいサイズがうれしいですが、もう少し大きいサイズがほしかったです。

対象商品 : 32746883
2020-05-30
用途: 冬季の作業で
旭紙器製作所製造業

暖かいですが、3回程洗濯したらファスナーが、バカになってしまいました

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする