SR14アダプタ

SR14アダプタ - 清水製作所[継手]SR14アダプタ - 清水製作所[継手]SR14アダプタ - 清水製作所[継手]SR14アダプタ - 清水製作所[継手]SR14アダプタ - 清水製作所[継手]SR14アダプタ - 清水製作所[継手]SR14アダプタ - 清水製作所[継手]SR14アダプタ - 清水製作所[継手]
(5件のレビュー)
内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
呼び径
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32726127SR14-3-SUSSUS3043234
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
32726154SR14-12-SUSSUS304501210
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
32726163SR14-19-SUSSUS304551916
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
32726172SR14-25-SUSSUS304572522
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
13449898SR14-3-SSSS400又はS15C相当以上3234
オープン
278
306(税込)
当日出荷
13449907SR14-6-SSSS400又はS15C相当以上4065.5
オープン
259
285(税込)
当日出荷
13449916SR14-9-SSSS400又はS15C相当以上4397
オープン
339
373(税込)
当日出荷
13449925SR14-12-SSSS400又はS15C相当以上501210
オープン
399
439(税込)
当日出荷
13449934SR14-19-SSSS400又はS15C相当以上551916
オープン
719
791(税込)
当日出荷
13449950SR14-25-SSSS400又はS15C相当以上572522
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
13449959SR14-6-SUSSUS3044065.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
13449968SR14-9-SUSSUS3044397
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
19462408SR14-32-SSSS400又はS15C相当以上683228
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462417SR14-38-SSSS400又はS15C相当以上683834
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462426SR14-50-SSSS400又はS15C相当以上775046
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462435SR14-65-SSSS400又はS15C相当以上1036556
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462444SR14-75-SSSS400又はS15C相当以上1047569
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462460SR14-32-SUSSUS304683227.5
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462469SR14-38-SUSSUS304683833
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462478SR14-50-SUSSUS304775044
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462487SR14-65-SUSSUS3041036556
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462496SR14-75-SUSSUS3041047569
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
32726066SR14-3-SSSS400又はS15C相当以上3234
オープン
取扱い終了
代替品有
32726075SR14-6-SSSS400又はS15C相当以上4065.5
オープン
取扱い終了
代替品有
32726084SR14-9-SSSS400又はS15C相当以上4397
オープン
取扱い終了
代替品有
32726093SR14-12-SSSS400又はS15C相当以上501210
オープン
取扱い終了
代替品有
32726102SR14-19-SSSS400又はS15C相当以上551916
オープン
取扱い終了
代替品有
32726111SR14-25-SSSS400又はS15C相当以上572522
オープン
取扱い終了
代替品有
32726136SR14-6-SUSSUS3044065.5
オープン
取扱い終了
代替品有
32726145SR14-9-SUSSUS3044397
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32726066SR14-3-SS13449898SR14-3-SSSR14-3-SS SR14アダプタ 清水製作所[継手] 13449898SR14アダプタ清水製作所[継手]1個
278
税込306
注文コードが変更になりました
32726075SR14-6-SS13449907SR14-6-SSSR14-6-SS SR14アダプタ 清水製作所[継手] 13449907SR14アダプタ清水製作所[継手]1個
259
税込285
注文コードが変更になりました
32726084SR14-9-SS13449916SR14-9-SSSR14-9-SS SR14アダプタ 清水製作所[継手] 13449916SR14アダプタ清水製作所[継手]1個
339
税込373
注文コードが変更になりました
32726093SR14-12-SS13449925SR14-12-SSSR14-12-SS SR14アダプタ 清水製作所[継手] 13449925SR14アダプタ清水製作所[継手]1個
399
税込439
注文コードが変更になりました
32726102SR14-19-SS13449934SR14-19-SSSR14-19-SS SR14アダプタ 清水製作所[継手] 13449934SR14アダプタ清水製作所[継手]1個
719
税込791
注文コードが変更になりました
32726111SR14-25-SS13449950SR14-25-SSSR14-25-SS SR14アダプタ 清水製作所[継手] 13449950SR14アダプタ清水製作所[継手]1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
32726136SR14-6-SUS13449959SR14-6-SUSSR14-6-SUS SR14アダプタ 清水製作所[継手] 13449959SR14アダプタ清水製作所[継手]1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
32726145SR14-9-SUS13449968SR14-9-SUSSR14-9-SUS SR14アダプタ 清水製作所[継手] 13449968SR14アダプタ清水製作所[継手]1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13449907
2023-02-14
用途: 機械メンテナンス

在庫がある数だけでもできるだけ早く配送お願いします

対象商品 : 32726084
2021-02-22
用途: 油圧ホースの延長用
酪王乳業株式会社製造業

農耕トラクターの油圧トップリンク取付の際に、購入した油圧ホースの長さが短かったためトラクターの油圧取出部から油圧切替バルブまでの中間継手として使用してます。全く問題ないです。

対象商品 : 32726075
2016-07-31
用途: 工作機械等
その他業種

品質的に良い製品だと思います。

対象商品 : 32726075
2016-08-15
用途: オイルラインの補修
有限会社依田被服

規格品なので問題なし。1個から手に入るので便利。

対象商品 : 32726075
2013-07-05
用途: バックホーの修理
建設業・工事業

油圧系統では定番商品ですので問題なく使用できました。
他3点は予備です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする