SR07アダプタ

SR07アダプタ - 清水製作所[継手]SR07アダプタ - 清水製作所[継手]SR07アダプタ - 清水製作所[継手]SR07アダプタ - 清水製作所[継手]SR07アダプタ - 清水製作所[継手]SR07アダプタ - 清水製作所[継手]SR07アダプタ - 清水製作所[継手]SR07アダプタ - 清水製作所[継手]
(3件のレビュー)
内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
接続ねじ種類
ねじ径T1
ねじ径T2
寸法A(mm)
寸法HEX(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32726224SR07-19-SSSS400又はS15C相当以上-G3/4Rc3/425364516
オープン
889
978(税込)
当日出荷
32726294SR07-25-SUSSUS304-G1Rc1-414922
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
13449977SR07-3-SSSS400又はS15C相当以上-G1/8Rc1/81514264
オープン
399
439(税込)
当日出荷
13449986SR07-6-SSSS400又はS15C相当以上-G1/4Rc1/41719305.5
オープン
319
351(税込)
当日出荷
13449995SR07-9-SSSS400又はS15C相当以上-G3/8Rc3/81922347
オープン
408
449(税込)
当日出荷
13450004SR07-12-SSSS400又はS15C相当以上-G1/2Rc1/222274010
オープン
509
560(税込)
当日出荷
13450020SR07-25-SSSS400又はS15C相当以上-G1Rc127414922
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
13450029SR07-6-SUSSUS304-G1/4Rc1/4-19305.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
13450038SR07-9-SUSSUS304-G3/8Rc3/8-22347
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
13450047SR07-12-SUSSUS304-G1/2Rc1/2-274010
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
13450056SR07-19-SUSSUS304-G3/4Rc3/4-324516
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
19461559SR07-32-SSSS400又はS15C相当以上-G1.1/4Rc1.1/430505428
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
19461568SR07-38-SSSS400又はS15C相当以上-G1.1/2Rc1.1/230605434
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
19461577SR07-50-SSSS400又はS15C相当以上-G2"Rc2"36706445
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
19461586SR07-65-SSSS400又はS15C相当以上-G2.1/2Rc2.1/242907557
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19461595SR07-75-SSSS400又はS15C相当以上-G3"Rc3"471008269
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19461604SR07-32-SUSSUS304-G1.1/4Rc1.1/4-505428
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19461620SR07-38-SUSSUS304-G1.1/2Rc1.1/2-605433
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
19461629SR07-50-SUSSUS304-G2"Rc2"-706444
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19461638SR07-65-SUSSUS304-G2.1/2Rc2.1/2-907556
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19461647SR07-75-SUSSUS304-G3"Rc3"-1008269
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
32726181SR07-3-SSSS400又はS15C相当以上-G1/8Rc1/81514264
オープン
取扱い終了
代替品有
32726197SR07-6-SSSS400又はS15C相当以上-G1/4Rc1/41719305.5
オープン
取扱い終了
代替品有
32726206SR07-9-SSSS400又はS15C相当以上-G3/8Rc3/81922347
オープン
取扱い終了
代替品有
32726215SR07-12-SSSS400又はS15C相当以上-G1/2Rc1/222274010
オープン
取扱い終了
代替品有
32726233SR07-25-SSSS400又はS15C相当以上-G1Rc127414922
オープン
取扱い終了
代替品有
32726251SR07-6-SUSSUS304-G1/4Rc1/4-19305.5
オープン
取扱い終了
代替品有
32726267SR07-9-SUSSUS304-G3/8Rc3/8-22347
オープン
取扱い終了
代替品有
32726276SR07-12-SUSSUS304-G1/2Rc1/2-274010
オープン
取扱い終了
代替品有
32726285SR07-19-SUSSUS304-G3/4Rc3/4-324516
オープン
取扱い終了
代替品有
32726242SR-07-3-SUSステンレスRc×GRc1/8G1/81114263
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32726181SR07-3-SS13449977SR07-3-SSSR07-3-SS SR07アダプタ 清水製作所[継手] 13449977SR07アダプタ清水製作所[継手]1個
399
税込439
注文コードが変更になりました
32726197SR07-6-SS13449986SR07-6-SSSR07-6-SS SR07アダプタ 清水製作所[継手] 13449986SR07アダプタ清水製作所[継手]1個
319
税込351
注文コードが変更になりました
32726206SR07-9-SS13449995SR07-9-SSSR07-9-SS SR07アダプタ 清水製作所[継手] 13449995SR07アダプタ清水製作所[継手]1個
408
税込449
注文コードが変更になりました
32726215SR07-12-SS13450004SR07-12-SSSR07-12-SS SR07アダプタ 清水製作所[継手] 13450004SR07アダプタ清水製作所[継手]1個
509
税込560
注文コードが変更になりました
32726233SR07-25-SS13450020SR07-25-SSSR07-25-SS SR07アダプタ 清水製作所[継手] 13450020SR07アダプタ清水製作所[継手]1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
32726251SR07-6-SUS13450029SR07-6-SUSSR07-6-SUS SR07アダプタ 清水製作所[継手] 13450029SR07アダプタ清水製作所[継手]1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
32726267SR07-9-SUS13450038SR07-9-SUSSR07-9-SUS SR07アダプタ 清水製作所[継手] 13450038SR07アダプタ清水製作所[継手]1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
32726276SR07-12-SUS13450047SR07-12-SUSSR07-12-SUS SR07アダプタ 清水製作所[継手] 13450047SR07アダプタ清水製作所[継手]1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
32726285SR07-19-SUS13450056SR07-19-SUSSR07-19-SUS SR07アダプタ 清水製作所[継手] 13450056SR07アダプタ清水製作所[継手]1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32726181
2022-04-20
用途: 塗装ハンドピースをコンプレッサーにつなぐ
卸売・小売業

Rc1/8 G1/8 の継手を、ハンドピースのブレードホースへつなぐのに使った。

対象商品 : 32726181
2015-04-27
用途: エアブラシ用配管接続に使用します。

GとRの変換アダプタって意外と種類が少なく探すのに苦労しました。とても満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 32726251
2015-07-24
用途: 不凍水栓口

満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする