曜日別特売

SR17アダプタ

SR17アダプタ - 清水製作所[継手]SR17アダプタ - 清水製作所[継手]SR17アダプタ - 清水製作所[継手]SR17アダプタ - 清水製作所[継手]SR17アダプタ - 清水製作所[継手]SR17アダプタ - 清水製作所[継手]SR17アダプタ - 清水製作所[継手]SR17アダプタ - 清水製作所[継手]
内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法HEX(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32726346SR17-19-SS253646.516SS400又はS15C相当以上
オープン
889
978(税込)
当日出荷
32726355SR17-25-SS274149.522SS400又はS15C相当以上
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
32726407SR17-19-SUS253246.516SUS304
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
32726416SR17-25-SUS274149.522SUS304
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
13450065SR17-3-SS1514284SS400又はS15C相当以上
オープン
389
428(税込)
当日出荷
13450074SR17-6-SS1719335.5SS400又はS15C相当以上
オープン
319
351(税込)
当日出荷
13450090SR17-9-SS192236.57SS400又はS15C相当以上
オープン
389
428(税込)
当日出荷
13450099SR17-12-SS22274210SS400又はS15C相当以上
オープン
499
549(税込)
当日出荷
13450108SR17-6-SUS1719335.5SUS304
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
13450117SR17-9-SUS192236.57SUS304
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
13450126SR17-12-SUS22274210SUS304
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
19461665SR17-32-SS30505728SS400又はS15C相当以上
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
19461674SR17-38-SS30605734SS400又はS15C相当以上
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
19461690SR17-50-SS36706645SS400又はS15C相当以上
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
19461699SR17-65-SS42908556SS400又はS15C相当以上
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19461708SR17-75-SS471009069SS400又はS15C相当以上
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19461717SR17-32-SUS30505728SUS304
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19461726SR17-38-SUS30605733SUS304
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
19461735SR17-50-SUS36706644SUS304
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
32726303SR17-3-SS1514284SS400又はS15C相当以上
オープン
取扱い終了
代替品有
32726312SR17-6-SS1719335.5SS400又はS15C相当以上
オープン
取扱い終了
代替品有
32726321SR17-9-SS192236.57SS400又はS15C相当以上
オープン
取扱い終了
代替品有
32726337SR17-12-SS22274210SS400又はS15C相当以上
オープン
取扱い終了
代替品有
32726373SR17-6-SUS1719335.5SUS304
オープン
取扱い終了
代替品有
32726382SR17-9-SUS192236.57SUS304
オープン
取扱い終了
代替品有
32726391SR17-12-SUS22274210SUS304
オープン
取扱い終了
代替品有
32726364SR-17-3-SUS1314283ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32726303SR17-3-SS13450065SR17-3-SSSR17-3-SS SR17アダプタ 清水製作所[継手] 13450065SR17アダプタ清水製作所[継手]1個
389
税込428
注文コードが変更になりました
32726312SR17-6-SS13450074SR17-6-SSSR17-6-SS SR17アダプタ 清水製作所[継手] 13450074SR17アダプタ清水製作所[継手]1個
319
税込351
注文コードが変更になりました
32726321SR17-9-SS13450090SR17-9-SSSR17-9-SS SR17アダプタ 清水製作所[継手] 13450090SR17アダプタ清水製作所[継手]1個
389
税込428
注文コードが変更になりました
32726337SR17-12-SS13450099SR17-12-SSSR17-12-SS SR17アダプタ 清水製作所[継手] 13450099SR17アダプタ清水製作所[継手]1個
499
税込549
注文コードが変更になりました
32726373SR17-6-SUS13450108SR17-6-SUSSR17-6-SUS SR17アダプタ 清水製作所[継手] 13450108SR17アダプタ清水製作所[継手]1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
32726382SR17-9-SUS13450117SR17-9-SUSSR17-9-SUS SR17アダプタ 清水製作所[継手] 13450117SR17アダプタ清水製作所[継手]1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
32726391SR17-12-SUS13450126SR17-12-SUSSR17-12-SUS SR17アダプタ 清水製作所[継手] 13450126SR17アダプタ清水製作所[継手]1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする