SR06アダプタ

SR06アダプタ - 清水製作所[継手]SR06アダプタ - 清水製作所[継手]SR06アダプタ - 清水製作所[継手]SR06アダプタ - 清水製作所[継手]SR06アダプタ - 清水製作所[継手]SR06アダプタ - 清水製作所[継手]SR06アダプタ - 清水製作所[継手]SR06アダプタ - 清水製作所[継手]
(3件のレビュー)
内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法HEX1(mm)
寸法HEX2(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32726477SR06-25-SS41416022SS400又はS15C相当以上
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
32726486SR06-3-SUS1414313SUS304
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
32726495SR06-6-SUS1919385.5SUS304
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
32726513SR06-12-SUS27275010SUS304
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
32726522SR06-19-SUS32325616SUS304
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
32726531SR06-25-SUS41386022SUS304
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
13450135SR06-3-SS1414313SS400又はS15C相当以上
オープン
549
604(税込)
当日出荷
13450144SR06-6-SS1919385.5SS400又はS15C相当以上
オープン
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
13450160SR06-9-SS2222427SS400又はS15C相当以上
オープン
659
725(税込)
当日出荷
13450169SR06-12-SS27275010SS400又はS15C相当以上
オープン
869
956(税込)
当日出荷
13450178SR06-19-SS36365616SS400又はS15C相当以上
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
13450187SR06-9-SUS2222427SUS304
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
19461464SR06-32-SS50506928SS400又はS15C相当以上
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
19461480SR06-38-SS60607234SS400又はS15C相当以上
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
19461489SR06-50-SS70708245SS400又はS15C相当以上
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19461498SR06-65-SS908010056SS400又はS15C相当以上
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19461507SR06-75-SS1009010769SS400又はS15C相当以上
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19461516SR06-32-SUS50466828SUS304
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19461525SR06-38-SUS60507233SUS304
18,980
20,878(税込)
当日出荷
19461534SR06-50-SUS70638343.5SUS304
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
32726425SR06-3-SS1414313SS400又はS15C相当以上
オープン
取扱い終了
代替品有
32726434SR06-6-SS1919385.5SS400又はS15C相当以上
オープン
取扱い終了
代替品有
32726443SR06-9-SS2222427SS400又はS15C相当以上
オープン
取扱い終了
代替品有
32726452SR06-12-SS27275010SS400又はS15C相当以上
オープン
取扱い終了
代替品有
32726461SR06-19-SS36365616SS400又はS15C相当以上
オープン
取扱い終了
代替品有
32726504SR06-9-SUS2222427SUS304
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32726425SR06-3-SS13450135SR06-3-SSSR06-3-SS SR06アダプタ 清水製作所[継手] 13450135SR06アダプタ清水製作所[継手]1個
549
税込604
注文コードが変更になりました
32726434SR06-6-SS13450144SR06-6-SSSR06-6-SS SR06アダプタ 清水製作所[継手] 13450144SR06アダプタ清水製作所[継手]1個
539
欠品中
税込593
注文コードが変更になりました
32726443SR06-9-SS13450160SR06-9-SSSR06-9-SS SR06アダプタ 清水製作所[継手] 13450160SR06アダプタ清水製作所[継手]1個
659
税込725
注文コードが変更になりました
32726452SR06-12-SS13450169SR06-12-SSSR06-12-SS SR06アダプタ 清水製作所[継手] 13450169SR06アダプタ清水製作所[継手]1個
869
税込956
注文コードが変更になりました
32726461SR06-19-SS13450178SR06-19-SSSR06-19-SS SR06アダプタ 清水製作所[継手] 13450178SR06アダプタ清水製作所[継手]1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
32726504SR06-9-SUS13450187SR06-9-SUSSR06-9-SUS SR06アダプタ 清水製作所[継手] 13450187SR06アダプタ清水製作所[継手]1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32726504
2020-11-12
用途: 高圧洗浄作業
電気・ガス・熱供給・水道業

シール性がとても良く、ステンレス製なので長持ちしてくれるので満足してます

対象商品 : 32726434
2020-02-07
用途: 機械のメンテナンス
シンセイ

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品 : 32726504
2017-02-26
用途: 高圧洗浄機のメンテナンス時
建設業・工事業

元々はスチール製が付いてましたが、錆びが酷く交換するも、スチール製は安いが直ぐに錆びてしまう為こちらのステンレス製に交換しました。結果大正解!錆びません!耐久性を考えると安いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする