SR33アダプタ(90°エルボ)

SR33アダプタ(90°エルボ) - 清水製作所[継手]SR33アダプタ(90°エルボ) - 清水製作所[継手]SR33アダプタ(90°エルボ) - 清水製作所[継手]SR33アダプタ(90°エルボ) - 清水製作所[継手]SR33アダプタ(90°エルボ) - 清水製作所[継手]SR33アダプタ(90°エルボ) - 清水製作所[継手]SR33アダプタ(90°エルボ) - 清水製作所[継手]SR33アダプタ(90°エルボ) - 清水製作所[継手]
(2件のレビュー)
内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
全27種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
材質
27種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法d(Φmm)
材質
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32726714SR33-3-SUS2021144SUS3043
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
32726732SR33-9-SUS27.530197SUS3049
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
32726741SR33-12-SUS32362410SUS30412
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
32726757SR33-19-SUS36.5433016SUS30419
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
32726766SR33-25-SUS40.5503621.5SUS30425
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
13450248SR33-3-SS2021144SS400又はS15C相当以上3
オープン
349
384(税込)
当日出荷
13450257SR33-6-SS24.525.5175.5SS400又はS15C相当以上6
オープン
359
395(税込)
当日出荷
13450266SR33-9-SS27.530197SS400又はS15C相当以上9
オープン
489
538(税込)
当日出荷
13450275SR33-12-SS32362410SS400又はS15C相当以上12
オープン
559
615(税込)
当日出荷
13450284SR33-19-SS36.5433016SS400又はS15C相当以上19
オープン
799
879(税込)
当日出荷
13450300SR33-25-SS41503622SS400又はS15C相当以上25
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
13450309SR33-6-SUS24.525.5175.5SUS3046
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
19462907SR33-32-SS49.557.54527.5SS400又はS15C相当以上32
3,698
4,068(税込)
当日出荷
19462916SR33-38-SS5261.55034SS400又はS15C相当以上38
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462925SR33-50-SS61.573.56345SS400又はS15C相当以上50
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462934SR33-65-SS83888056SS400又はS15C相当以上65
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462950SR33-75-SS90.5101.59568SS400又はS15C相当以上75
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462959SR33-32-SUS49.557.54527.5SUS30432
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462968SR33-38-SUS52635033.5SUS30438
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462977SR33-50-SUS61.573.56345SUS30450
41,880
46,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
32726653SR33-3-SS2021144SS400又はS15C相当以上3
オープン
取扱い終了
代替品有
32726662SR33-6-SS24.525.5175.5SS400又はS15C相当以上6
オープン
取扱い終了
代替品有
32726671SR33-9-SS27.530197SS400又はS15C相当以上9
オープン
取扱い終了
代替品有
32726687SR33-12-SS32362410SS400又はS15C相当以上12
オープン
取扱い終了
代替品有
32726696SR33-19-SS36.5433016SS400又はS15C相当以上19
オープン
取扱い終了
代替品有
32726705SR33-25-SS41503622SS400又はS15C相当以上25
オープン
取扱い終了
代替品有
32726723SR33-6-SUS24.525.5175.5SUS3046
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32726653SR33-3-SS13450248SR33-3-SSSR33-3-SS SR33アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手] 13450248SR33アダプタ(90°エルボ)清水製作所[継手]1個
349
税込384
注文コードが変更になりました
32726662SR33-6-SS13450257SR33-6-SSSR33-6-SS SR33アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手] 13450257SR33アダプタ(90°エルボ)清水製作所[継手]1個
359
税込395
注文コードが変更になりました
32726671SR33-9-SS13450266SR33-9-SSSR33-9-SS SR33アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手] 13450266SR33アダプタ(90°エルボ)清水製作所[継手]1個
489
税込538
注文コードが変更になりました
32726687SR33-12-SS13450275SR33-12-SSSR33-12-SS SR33アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手] 13450275SR33アダプタ(90°エルボ)清水製作所[継手]1個
559
税込615
注文コードが変更になりました
32726696SR33-19-SS13450284SR33-19-SSSR33-19-SS SR33アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手] 13450284SR33アダプタ(90°エルボ)清水製作所[継手]1個
799
税込879
注文コードが変更になりました
32726705SR33-25-SS13450300SR33-25-SSSR33-25-SS SR33アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手] 13450300SR33アダプタ(90°エルボ)清水製作所[継手]1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
32726723SR33-6-SUS13450309SR33-6-SUSSR33-6-SUS SR33アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手] 13450309SR33アダプタ(90°エルボ)清水製作所[継手]1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32726671
2019-06-19
用途: 機械修理
有限会社アサヒ商会サービス業

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

対象商品 : 32726662
2013-04-16
用途: 機械修理
須山設備

また買う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする