曜日別特売

SR36アダプタ(45°エルボ)

SR36アダプタ(45°エルボ) - 清水製作所[継手]SR36アダプタ(45°エルボ) - 清水製作所[継手]SR36アダプタ(45°エルボ) - 清水製作所[継手]SR36アダプタ(45°エルボ) - 清水製作所[継手]SR36アダプタ(45°エルボ) - 清水製作所[継手]SR36アダプタ(45°エルボ) - 清水製作所[継手]SR36アダプタ(45°エルボ) - 清水製作所[継手]SR36アダプタ(45°エルボ) - 清水製作所[継手]
(4件のレビュー)
内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法d(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32727012SR36-3-SS1718144SS400又はS15C相当以上
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
32727064SR36-25-SS34343622SS400又はS15C相当以上
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
32727073SR36-3-SUS1817144SUS304
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
32727082SR36-6-SUS1919175.5SUS304
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
32727091SR36-9-SUS2222197SUS304
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
32727107SR36-12-SUS26272410SUS304
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
32727116SR36-19-SUS30303016SUS304
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
32727125SR36-25-SUS34343622SUS304
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
13450440SR36-6-SS1919175.5SS400又はS15C相当以上
オープン
379
417(税込)
当日出荷
13450449SR36-9-SS2222197SS400又はS15C相当以上
オープン
409
450(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
13450458SR36-12-SS26272410SS400又はS15C相当以上
オープン
549
604(税込)
当日出荷
13450467SR36-19-SS30303016SS400又はS15C相当以上
オープン
799
879(税込)
当日出荷
19463370SR36-32-SS38404528SS400又はS15C相当以上
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463379SR36-38-SS40415034SS400又はS15C相当以上
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463388SR36-50-SS48506345SS400又はS15C相当以上
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463397SR36-32-SUS38404527.5SUS304
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463406SR36-38-SUS40415033SUS304
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463415SR36-50-SUS48506345SUS304
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
32727021SR36-6-SS1919175.5SS400又はS15C相当以上
オープン
取扱い終了
代替品有
32727037SR36-9-SS2222197SS400又はS15C相当以上
オープン
取扱い終了
代替品有
32727046SR36-12-SS26272410SS400又はS15C相当以上
オープン
取扱い終了
代替品有
32727055SR36-19-SS30303016SS400又はS15C相当以上
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32727021SR36-6-SS13450440SR36-6-SSSR36-6-SS SR36アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手] 13450440SR36アダプタ(45°エルボ)清水製作所[継手]1個
379
税込417
注文コードが変更になりました
32727037SR36-9-SS13450449SR36-9-SSSR36-9-SS SR36アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手] 13450449SR36アダプタ(45°エルボ)清水製作所[継手]1個
409
欠品中
税込450
注文コードが変更になりました
32727046SR36-12-SS13450458SR36-12-SSSR36-12-SS SR36アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手] 13450458SR36アダプタ(45°エルボ)清水製作所[継手]1個
549
税込604
注文コードが変更になりました
32727055SR36-19-SS13450467SR36-19-SSSR36-19-SS SR36アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手] 13450467SR36アダプタ(45°エルボ)清水製作所[継手]1個
799
税込879
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32727021
2021-12-04
用途: ミニユンボの調整
川原商会製造業

注文後、翌々日に届き大変助かりました。品物もしっかりしており、安心して使用できます。

対象商品 : 32727021
2020-02-07
用途: 機械のメンテナンス
シンセイ

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品 : 32727073
2016-06-07
用途: 高圧液圧回路に使用。
株式会社BSG建設業・工事業

このような商品ですから使用後の感想も特にありませんが何も問題はありません。
強いて要望を言えば1/8サイズの品種をそろえてほしいと思います。

対象商品 : 32727021
2016-05-07
用途: 油圧配管
池町製作所

普通に使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする