曜日別特売

スーパーデューティラビングコンパウンド

スーパーデューティラビングコンパウンド - 3M
(28件のレビュー)

中目コンパウンドで、すべての塗装に使用でき、#1000程度のペーパー目や軽微な凹凸面、色あせのシミ、汚れを除去するのに適した製品です。ノンシリコン・ノンワックス。

使用方法
使用する前によく振って下さい。
用途に合わせたバフに「本品」を適量にとり、施工する塗面に均一に塗布します。塗布面積は、横・縦各60cm以内にして下さい。
コンパウンドが乾燥し始めるまで、若干の力を加えながらバフがけしてください。
用途自動車塗装光沢用番手#1000相当成分水、イソパラフィン、ハイドロカーボン、アルミニウム、オクサイドなどタイプ液状目の粗さ中目容器ボトル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg内容量1本(1000mL)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※塗膜面が熱い時や、直射日光下では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
327224263955
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32722426
2018-11-26
用途: 塗装補修

商品自体は何度も購入しています。今回はそのまま袋に入れ他の購入品とまとめて梱包されていて液が相当量こぼれていました。柔らかい容器でメーカーからは個別の箱には入っていないので仕方ないですが・・・。

対象商品 : 32722426
2018-04-05
用途: 板金塗装

塗装失敗のユズ肌の修正やツートンのクリヤ塗膜の段差を修正するうえで、#600~1500のペーパーを使用していました。さらに#2000ペーパで砥いでから『ハード1-L』で磨いてい上げていました。 今回購入したこのコンパウンドはペーパー作業を省くことができます。さらには#400パーパーの砥ぎ目も消せます。かなり目が粗いので最終的には『ハード1-L』で仕上げますが、とてつもなく時間の節約につながりました。 対象物の角張った箇所を磨く際には要注意です。いとも簡単にクリヤ塗膜を削り取り下塗りにまで達してしまいます。

2が参考にしています
対象商品 : 32722426
2018-04-19
用途: 塗装後の肌調整
110WORKS自動車・二輪車・自転車関連業

日本仕様ではないですが(思いっきりハングルで文字があります)これは日本で売られている5955(4L缶)の容量の少ないものになるようです。
非常にキレも良く、バフ次第ではキレ過ぎるぐらいです。
値段的にもリーズナブルでおススメです。
これで肌調整して、5981である程度仕上げて、5992か5971で最終仕上げしています。

対象商品 : 32722426
2017-12-18
用途: 磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

迅速な対応に感謝いたします。
ありがとうございました。

対象商品 : 32722426
2017-07-04
用途: 塗装
有限会社 ガレージトップ

3Mさんの商品なので、心配なく購入しました、購入の決め手は安いから。

対象商品 : 32722426
2017-06-10
用途: 洗車
株式会社ワイズコーポレーション自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンス最高ですね。使いやすいです(^^)

対象商品 : 32722426
2016-09-29
用途: 塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手、コスパ、満足です。
もう少し研磨力があればなお良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32722426
2015-08-31
用途: 磨き
R-FACTORY自動車・二輪車・自転車関連業

グラム数の少ない商品があれば、もっと良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする