超極細目コンパウンドです。すべての塗装に使用でき、極細目程度のコンパウンド目を取るのに適した製品です。ノンシリコン・ノンワックス。
使用方法
使用する前によく振って下さい。
用途に合わせたバフに「本品」を適量にとり、施工する塗装面に均一に塗布します。この時面積が広すぎる場合は作業を数回に分けて行って下さい。
コンパウンドが乾燥し始めるまで、若干の力を加えながらバフがけしてください。
用途自動車塗装光沢用
目の粗さ超極細目
成分水、重質ナフサ、石油留分(酸処理ライト留分)、グリセリン、酸化アルミニウム、白色鉱油(石油)
タイプ液状
容器ボトル
危険物の類別非危険物
内容量1本(1000mL)
用途に合わせたバフに「本品」を適量にとり、施工する塗装面に均一に塗布します。この時面積が広すぎる場合は作業を数回に分けて行って下さい。
コンパウンドが乾燥し始めるまで、若干の力を加えながらバフがけしてください。
注意
※直射日光の下での作業や、空気があまり乾燥していない時や熱い塗装面での作業は避けてください。※塗膜面が熱い時や、直射日光下では使用しないでください。
鈑金・塗装 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32722435 | 3084 | 60999382 | No3000 |
|
コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応 | モノタロウ | 1本(700mL) | ¥2,598 税込¥2,858 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 32722435
2023-02-10
- 用途:
- 自動車のボディ研磨
自動車・二輪車・自転車関連業
いつも自動車ボディの仕上げでポリッシャーに塗布して使用しています。
磨きキズが残らずとても満足しています。
- 対象商品:
- 32722435
2023-05-07
- 用途:
- ボディーの艶出し
中古車などの艶出しに使っています。からみは少ないですが切れが悪い。仕上げるのに時間がかかります。かといってツヤはもう一つです。他のコンパウンドも使っていますがそちらは切れるしツヤももうワンランク上です。まだ残っていますが小物磨きにしか使っていません。どうりで安くなっているわけだ。
- 対象商品:
- 32722435
2022-10-31
- 用途:
- 年数が経過した車輌のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業
今回で3度目の購入です、超微粒子で滑らかにノビ、噴き上げも楽ちんです。次回もまた購入しますね
- 対象商品:
- 32722435
2022-05-15
- 用途:
- ボディー研磨
普段ウルトラフィーナプレミアムを使っていて、安いし試しに使って見ようと購入しました。
研磨力、熱の入り方などやはりプレミアムがすごいなと。
研磨次第では表面にキズがはいります。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09