曜日別特売

作動油フィルター

作動油フィルター - EXCEL(エクセル)作動油フィルター - EXCEL(エクセル)作動油フィルター - EXCEL(エクセル)
(17件のレビュー)
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
主な適合純正品番
高さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32767655FH801C023109-03021
・06033-10180
・15510-35110
・15510-45110
・17112-74091
・21U-60-11320
・21U-60-11330
・26067-97011
・30124-2000
・30125-2000
・336781-31110
・366-700-400010
・37143-00600
・37438-01600
・37438-05201
・3L43120
・40330-70030
・40344-70010
・4201-02000-0
・4207-0
17494
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
32767664FH802C05312-02010
・080-5286
・15510-35180
・15620-15001
・2446U141S2
・26067-67011
・331531-311112
・361-60-11120
・365-725-90000
・366-701-05010
・37428-01700
・37438-01500
・37438-05200
・3ED-66-11310
・3ED-66-11330
・4294128
・47130-4032
・562-01500
・68131-6123-2
・68131-621
12894
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
32767673FH803C08N-30
・12516-1102
・362-60-11121
・366-701-09511
・689-35303011
・689-35703021
・CP132
・C-P08N-30
・PN50V01002P1
・S15510-20200
・YM12516-1102
13093
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32767655
2025-10-01
用途: トラクターのメンテ
川辺観光農園農・林・水産業

シバウラのトラクターに適合とコメントで見て、ウチも古いシバウラの24馬力でしたが問題無く適合しました

2024-10-14
用途: シバウラ製の古いトラクター
有限会社 池内商店製造業

シバウラ製の古いトラクター(D235F)の油圧に使用しました。農機具屋さんからは、廃番で物が無いと言われてましたが、よく似たものがあったので購入しました。多分探せば他のフィルターなども合うのが有るのでは?

4が参考にしています
対象商品 : 32767655
2024-08-26
用途: 機械のメンテナンス
菊本産業

バッチリ合いました!
メーカーだとかなり高いです
作動油は、事前に交換済みで、エンメントが、機械の購入のままで30年位交換してないので、気にしていました!

対象商品 : 32767655
2023-12-11
用途: 油圧走行機械の定期メンテナンス時
畦地製材所製造業

この製品は、値段もそこそこで品質が良いので満足しています。
1年に1回、油圧作動油の取り換え時期に同期して、このフィルターを交換しています。
フィルターとしての耐久性が高く、繁忙期で交換が半年程伸びた場合でも、効果を保っています。弊社の使用頻度で考えますと、恐らく最低でも2~3年間の使用には耐えられる耐久性があると考えております。この商品の取り扱いをこれからも継続して欲しいと心から願っております。

対象商品 : 32767664
2023-04-22
用途: 高所作業車用

古くなってきたので作動油取換え時にフィルターも交換。
アイチの古い機械なので合ってるか不安ですが工場も打ち込みでして貰うつもりです。

1が参考にしています
対象商品 : 32767655
2022-12-22
用途: 日立建機LX2-7のメンテナンス
株式会社ホクタン

サイズ適合自分で取り替えると重機屋に持ち込む料金の半額以下で作業出来ました。

対象商品 : 32767664
2022-01-01
用途: タダノのカーゴクレーン作動油フィルタの交換に
昭和管工 有限会社

タダノZF366の交換用に使用しました。
長期間使用してみないとわかりませんが、製品の作りはしっかりしてそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 32767655
2021-03-27
用途: 作動油交換時
有限会社大金建材店サービス業

純正品ではありませんでしたが、何の問題もなくスムーズに交換できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2が参考にしています
2018-03-08

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする