曜日別特売

エアーチャック 兼用型

エアーチャック 兼用型 - SUN UPエアーチャック 兼用型 - SUN UP
(8件のレビュー)

乗用車と自転車(英式)のタイヤに使える

用途自転車・乗用車用弁の種類クローズタイプ全長(mm)132タイプT型・クローズ接続方式カプラー用プラグ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32767725AT-09
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32767725
2021-05-26
用途: 現在は自転車の空気入れとしてサブタンクとセットで使用してます。
製造業

これなら先端だけ気軽に交換出来て使い易く、今のところエアー漏れ等もなく満足しています。

対象商品 : 32767725
2021-08-02
用途: スクーター

スクーターなどのエアバルブの場合、このT型じゃないと上手くエアが入れられないことが多い。

対象商品 : 32767725
2014-07-30
用途: 車、バイク、トラクターのタイアエアー補充に
山下事務所

他の方も書いていますが、全体の長さがもう少しあれば尚良いです。価格が安いのは良いです。

対象商品 : 32767725
2014-02-16
用途: バイクのエアー入れ作業

価格も安く良いと思いますが全長を長くして手の平サイズの樹脂等を巻いてあげれば更に良いと思います。

対象商品 : 32767725
2020-05-09
用途: 自転車、バイクの空気入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク用は良いが、自転車用は口金の外に空気が漏れ使い物にならない。
他社の物と比べると、口金に刺さる三角状の物が太い為、口金の穴をふさぎ、チューブへ入らず外に漏れる。

対象商品 : 32767725
2013-07-04
用途: 自動車空気いれ

購入したばかりでまずはしばらく使用していないコンプレッサー調整からですが、来るのが早すぎて。おそらく使用に際してはコンパクトで使いやすそうで希望どうりであると思います。

対象商品 : 32767725
2012-07-13
用途: 自転車やバイクに

まったく問題なく使用できますが、製品の仕上がりが中古品か?と思うほどの品物。まあ、どうせすぐ汚れるのだからかまないですけど。。。

対象商品 : 32767725
2011-10-13
用途: 自転車の空気入れ

手動ポンプで入れていましたがコンプレッサーの導入を気に購入。とにかく楽です。自転車3台、あっという間に作業が終わります。買いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする