キーパー

キーパー - ラストロ(岩崎工業)キーパー - ラストロ(岩崎工業)キーパー - ラストロ(岩崎工業)キーパー - ラストロ(岩崎工業)キーパー - ラストロ(岩崎工業)キーパー - ラストロ(岩崎工業)
(6件のレビュー)

サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。
日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。

材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリエチレン形状角形内容量1個
全7種類を絞り込む
容量(L)
容量(mL)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
TGK品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容量(mL)
種別
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32786591B-3381.5-142×206×661500パックケースS
610
399
439(税込)
当日出荷
32786607B-3392.3-160×223×822300パックケースL
760
519
571(税込)
当日出荷
32786616B-3583867-22-42-32147×215×1303000パックケース(深型)L
930
579
637(税込)
当日出荷
32786625B-3213.2-160×307×953200フレッシュキーパーM
1,000
659
725(税込)
当日出荷
32786634B-3224-160×307×1204000フレッシュキーパーL
1,210
799
879(税込)
当日出荷
87036643B-3392.3-147×215×130---
660
取扱い終了
代替品有
87042471B-358---3000-L(深型)
810
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87036643B-33932786607B-339B-339 キーパー ラストロ(岩崎工業) 32786607キーパーラストロ(岩崎工業)1個
519
税込571
注文コードが変更になりました
87042471B-35832786616B-358B-358 キーパー ラストロ(岩崎工業) 32786616キーパーラストロ(岩崎工業)1個
579
税込637
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-06
用途: 切った野菜を保存
飲食業

以前から使ってるこのメーカーの商品が気に入ってて サイズだけ確認して購入しましたが
以前のものは 蓋が柔らかく 少しツバも付いてて何回も開け閉めしても非常に良かったのに
この商品は 蓋が硬く 単純な作りになっていて 開け閉めが難しいです
少しまとめて購入して失敗でした
もしかしたら 種類があったのかもしれませんが。。。

対象商品 : 32786616
2024-08-11
用途: 食品保存用
飲食業

フタもついていて、サイズも合ったので、冷蔵庫内の整理にピッタリでした

対象商品 : 32786616
2023-10-14
用途: 使えやすい
NENES Kitchen飲食業

Easy to use and nice in appearance

対象商品 : 32786591
2022-09-11
用途: 食材保管
飲食業

製菓材料をしまうために使用しています。
小さめでサイズもちょうど
また買います。

対象商品 : 32786634
2020-06-13
用途: アスパラガスの保存の為に購入しました。
飲食業

長さがありサイズも丁度良く、しっかりした作りで満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 32786591
2015-07-01
用途: 保存

ものがいいです。ちゃんと密閉できます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする