曜日別特売

キーパロイ製10Kグローブバルブ

キーパロイ製10Kグローブバルブ - KITZ(キッツ)キーパロイ製10Kグローブバルブ - KITZ(キッツ)
(1件のレビュー)

鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。

形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)KSB-3(8A~25A) CAC911(32A~50A)材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(8A~15A) ADC12(20A~50A)材質(ボンネット)KSB-3(8A~20A) CAC911(25A~50A)材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32790371JN-8A81/410K
8,710
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
32790387JN-10A103/810K
9,320
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
32790396JN-15A151/210K
10,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
32790405JN-20A203/410K
14,200
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
32790414JN-25A25110K
19,800
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
32790423JN-32A321-1/410K
37,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
32790432JN-40A401-1/210K
40,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
32790441JN-50A50210K
64,900
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32790405
2017-07-03
用途: 井戸水

上水としても安心して使えるように、鉛レスのものにしました。
これでフィルターの適正流量に調整して使おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする