曜日別特売

キーパロイ製10Kゲートバルブ

キーパロイ製10Kゲートバルブ - KITZ(キッツ)キーパロイ製10Kゲートバルブ - KITZ(キッツ)キーパロイ製10Kゲートバルブ - KITZ(キッツ)キーパロイ製10Kゲートバルブ - KITZ(キッツ)
(2件のレビュー)

鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。

形状ストレート使用温度範囲(℃)-29~100接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)CAC911材質(カバー)CAC911最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~100℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ボディ)CAC911材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類ゲートバルブ内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75951032LN-65A652-1/210Kキーパロイ
155,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
75951041LN-80A80310Kキーパロイ
217,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
32790511LN-15A151/210KCAC911
13,400
7,598
8,358(税込)
当日出荷
32790527LN-20A203/410KCAC911
19,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
32790536LN-25A25110KCAC911
26,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
32790545LN-32A321-1/410KCAC911
40,200
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
32790554LN-40A401-1/210KCAC911
56,400
38,980
42,878(税込)
当日出荷
32790563LN-50A50210KCAC911
79,200
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 水道管バルブ交換
製造業

市販品より安く既存バルブと同じもので交換出来て良かった。

対象商品 : 32790536
2018-04-09
用途: 補修
建設業・工事業

取引先よりかなりお安く購入できたので助かりました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする