曜日別特売

キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ

キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ - KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ - KITZ(キッツ)

本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。

用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)40以下最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32790633MNW-15A151/25K
10,300
5,198
5,718(税込)
当日出荷
32790642MNW-20A203/45K
13,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
32790651MNW-25A2515K
18,800
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
32790667MNW-32A321-1/45K
31,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
32790676MNW-40A401-1/25K
41,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
32790685MNW-50A5025K
63,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする