キーパロイ製コアコート10Kスイングチャッキ

キーパロイ製コアコート10Kスイングチャッキ - KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10Kスイングチャッキ - KITZ(キッツ)
形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32790755ONW-15A151/210K
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
32790764ONW-20A203/410K
13,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
32790773ONW-25A25110K
20,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
32790782ONW-32A321-1/410K
34,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
32790791ONW-40A401-1/210K
42,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
32790807ONW-50A50210K
67,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする