曜日別特売

キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ

キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ - KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ - KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ - KITZ(キッツ)

本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。

用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC911材質(弁体)CAC911クラス5K材質(弁箱)CAC911材質(弁棒)C6803バルブ種類ゲートバルブ内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32790931MNH-15A151/25K
10,300
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
32790947MNH-20A203/45K
13,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
32790956MNH-25A2515K
18,800
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
32790965MNH-32A321-1/45K
31,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
32790974MNH-40A401-1/25K
41,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
32790983MNH-50A5025K
63,200
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする