曜日別特売

キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ

キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ - KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ - KITZ(キッツ)

本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。

用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32790992LNH-15A151/210K
12,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
32791001LNH-20A203/410K
18,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
32791017LNH-25A25110K
24,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
32791026LNH-32A321-1/410K
38,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
32791035LNH-40A401-1/210K
52,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
32791044LNH-50A50210K
75,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする