よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
コンプレッサーの運転音で、 「dB(デシベル)」という表記があるが、 実際はどのくらいの大きさになりますか?
回答:
大きさは、こちらの例を目安にしてください。
〔30dB〕・・・郊外の深夜・ささやき声
〔40dB〕・・・市内の図書館・静かな住宅地の昼
〔50dB〕・・・静かな事務所
〔60dB〕・・・静かな乗用車・普通の会話
〔70dB〕・・・電話の着信音・騒々しい街頭・騒々しい事務所
〔80dB〕・・・地下鉄の車内・電車の中
〔90dB〕・・・大声による独唱・騒々しい工場の中
〔100dB〕・・電車が通過するときのガード下
対象商品:
32829553
11人が参考にしています
2011-11-08
質問:
ゴムボートやうきわにも対応していますか?
回答:
ゴムボート用ノズル付きですので対応しています。
対象商品:
32829553
2人が参考にしています
2011-10-31
質問:
@●最高圧力(MPa): 約0.7って書いてますが
キログラムになおすと?
Aインパクトがまわるかどうか?
Bタイヤエアーが4キロぐらいまで入っていけるのか?
回答:
@最高圧力:0.7Mpa≒7kg/cm2となります。
Aインパクトレンチは空気消費量130L/min以上が多く、このコンプレッサーは34L/minですから無理です。
Bタイヤエアーは入ります。
対象商品:
32829553
4人が参考にしています
2011-08-30
質問:
圧力(MPa): 約0.7を平方センチメートルに直すと圧力は何キロになるのか?
回答:
1メガパスカル(1MPa)=10.197kgf/cm2です。
対象商品:
32829553
2011-08-30
質問:
注文コード08602815 吸上式スプレーガンセットは使えますか?
回答:
ご利用いただけます。
対象商品:
32829553
2011-08-30
質問:
車のキャブレターの清掃用に使用予定ですが、高圧のエアーが出ますか?
回答:
高圧かにつきましては分かりかねますが、こちらの商品の最高圧力は約0.7MPaとなります。
車のキャブレターの清掃用に使用可能でございます。
対象商品:
32829553
2011-08-30
質問:
空気圧はどのくら入りますか?
回答:
圧力は0.7Mpa≒7kg/cm2です。
対象商品:
32829553
2011-08-30

商品詳細へ戻る