変速ランダムサンダー
左右可動式ハンドルで作業内容に合わせて角度を決めてラクラク作業!
作業に応じて速度調整できる変速ダイヤル付。
研磨粉の拡散防止!
集じん機能ダストバッグ付!
- 付属品
- サンディングペーパー/荒目#60×2枚・中目#120×2枚・仕上げ#240×2枚
スポンジパット、布バフパット、羊毛バフパット、ダストバッグ
- 用途
- 木材の研磨・金属の研磨・サビ落し・車のワックスがけ・車のツヤ出し
- 仕様
- 二重絶縁構造
- 質量(kg)
- 約1.8
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 420
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 4000~12000
- コード長さ(m)
- 約2
- 寸法(Φmm)
- (研磨具)125
- 定格電流(A)
- 4.4
- 定格時間(分)
- 30
- パット寸法(mm)
- 約Φ123
- 内容量
- 1台
研磨(電動) の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
2022-07-29









