曜日別特売

ブルーヒーター

ブルーヒーター - ダイニチ工業
仕様LED表示、秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、静音点火、油量計、6時間延長機能、タイマー運転質量(kg)16.4タンク容量(L)13.0本体寸法(mm)665×456×546(置台含む)燃料消費量(L/h)(最大~最小)0.972~0.340消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)935/935、(大火力時)265/265、(小火力時)140/140、(待機時)1.1/1.1暖房の目安(コンクリート)35畳(58.0m2)まで暖房の目安(木造)26畳(43.0m2)まで運転音(dB)(最大~最小)45~34暖房出力(kW)(最大~最小)10.00~3.50燃焼継続時間(h)(大火力~小火力)13.4~38.2点火時間(秒)80内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32907576FM-104F(S)メタリックシルバー
89,800
取扱い終了
返品不可
32907585FM-104F(H)プラチナグレー
89,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする