FM-104F(S) ブルーヒーター ダイニチ工業 32907576

ブルーヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32907576 品番FM-104F(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥89,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED表示、秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、静音点火、油量計、6時間延長機能、タイマー運転 質量(kg)16.4 メタリックシルバー タンク容量(L)13.0 本体寸法(mm)665×456×546(置台含む) 燃料消費量(L/h)(最大〜最小)0.972〜0.340 消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)935/935、(大火力時)265/265、(小火力時)140/140、(待機時)1.1/1.1 暖房の目安(コンクリート)35畳(58.0m2)まで 暖房の目安(木造)26畳(43.0m2)まで 運転音(dB)(最大〜最小)45〜34 暖房出力(kW)(最大〜最小)10.00〜3.50 燃焼継続時間(h)(大火力〜小火力)13.4〜38.2 点火時間(秒)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする