※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイニチ工業
ダイニチ工業の 暖房用品
ダイニチ工業の 業務用ヒーター/ストーブ
ダイニチ工業の 石油ストーブ
ブルーヒーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
32907585
品番
FM-104F(H)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥89,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED表示、秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、静音点火、油量計、6時間延長機能、タイマー運転
質量(kg)
16.4
色
プラチナグレー
タンク容量(L)
13.0
本体寸法(mm)
665×456×546(置台含む)
燃料消費量(L/h)
(最大〜最小)0.972〜0.340
消費電力(W)(50/60Hz)
(点火時)935/935、(大火力時)265/265、(小火力時)140/140、(待機時)1.1/1.1
暖房の目安(コンクリート)
35畳(58.0m
2
)まで
暖房の目安(木造)
26畳(43.0m
2
)まで
運転音(dB)
(最大〜最小)45〜34
暖房出力(kW)
(最大〜最小)10.00〜3.50
燃焼継続時間(h)
(大火力〜小火力)13.4〜38.2
点火時間(秒)
80